カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「tb-350x」の検索結果

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ
コガネイ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ
コガネイ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から19日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ
コガネイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X350シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)125
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD63シリーズ
コガネイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X350シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP63シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X350シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ
コガネイ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズ
コガネイ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X350シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH50シリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH63シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X350シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X350シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ
コガネイ¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズ
コガネイ¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X350シリーズ
コガネイ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ
コガネイ¥48,980税込¥53,8781個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形
KSDシリンダ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形
ダイナシリンダ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50