カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-5.0n」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • 竹垣専用ドリルネジ 4×50 エバーバンブー

    竹垣専用ドリルネジ 4×50

    エバーバンブー
    72税込79
    1本ほか
    6日以内出荷
    タカショー竹垣専用ドリルネジはSUS304、305系を使用しています。 現場の施工後のサビやサビのシミ等の防止のため、メーカーでは 錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
    用途アルミ胴縁にエバー押え京銘竹、京銘竹さらし竹を取り付ける際にご使用ください。ブラウンサイズ(mm)4×50
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC

    モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    15日以内出荷
    モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-U~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-U~)

    CKD
    30,713税込33,784
    1個
    28日以内出荷
    作動方式複動形・低摩擦形(加圧時定摩擦)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル

    六角穴付きネジ用ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10本)
    当日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16差込深さ(mm)13本数10
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    33,488税込36,837
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式弁構造直動式ポペット構造
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧DC24V使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    33,488税込36,837
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式ねじの種類Rc
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スイングシリンダ SDA40X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X50

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22

    NEC
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22

    NEC
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN StarTech.com

    ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN

    StarTech.com
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現。AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応。Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応。140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属。2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能
    付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチックスペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • スイングシリンダ SDA40X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X100

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
  • 16chハードディスクPOCレコーダー マザーツール

    16chハードディスクPOCレコーダー

    マザーツール
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
    付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ質量(g)約2250消費電力(W)最大約175表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)電源(AC V)100-240解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RHモード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、画質【録画】ビットレートネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/ChormeRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+フレームレート【録画】1~15fps音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080映像入力16 チャンネル BNC.Jハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) ユニコントロールズ

    ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

    ユニコントロールズ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
    用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ハードディスクPOCレコーダー マザーツール

    ハードディスクPOCレコーダー

    マザーツール
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ電源最大約DC53V/1.81A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16動作温度(℃)(使用)0~40画質ビットレートプロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PバックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+フレームレート1~15fps音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080対応ブラウザEdge/Chormeハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダシリーズ コガネイ

    ノックシリンダシリーズ

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    41,200税込45,320
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

    アズワン
    222,000税込244,200
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
    仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スイングシリンダ SDA40X15 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X15

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X300 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X300

    コガネイ
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X25 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X25

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X250 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X250

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X150 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X150

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X200 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X200

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500