カテゴリ

  • 整備工具・収納(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tb-501n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁ほか
当日出荷
用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキュームポンプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁ほか
当日出荷
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
マイティーバック JTCマイティーバックJTC
19,305税込21,236
1個
当日出荷
正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ゲージ360°回転可能 正圧:0~200 kPa 負圧:0~100 kPa
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード コンエアージャパン合同会社クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレードコンエアージャパン合同会社
12,980税込14,278
1個
欠品中
TKG品番9-0644-0502TKG品番(2017)6-0572-0502
手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
当日出荷
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
簡易真空ポンプ ケニス簡易真空ポンプケニス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(254件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
ハンディバキュームポンプ NPA(東洋テック)ハンディバキュームポンプNPA(東洋テック)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
(90999)バキュームホース トヨタ(90999)バキュームホーストヨタ(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイティーパック マルエム[理化学・容器]マイティーパックマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
3,598税込3,958
1組(20枚)
当日出荷
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
ハンディバキュームポンプ Performance ToolハンディバキュームポンプPerformance Tool(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
バキュームクリーナー PlusV 深瀬バキュームクリーナー PlusV深瀬(10件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。質量(kg)3.5ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)2吸込量(L/min)72
手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)手動式真空ポンプNALGENE(ナルゲン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
手動式真空ポンプ ケニス手動式真空ポンプケニス(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
(90999)HOSE, VACUUM トヨタ(90999)HOSE, VACUUMトヨタ(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
クイジナート ハイスピードプロセッサー クイジナートクイジナート ハイスピードプロセッサークイジナート
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンレスクラッチ コンエアージャパン合同会社クイジナート CBT-500PRO用部品ステンレスクラッチコンエアージャパン合同会社
2,088税込2,297
1個
当日出荷
TKG品番9-0644-0503TKG品番(2017)6-0572-0503
フルード・ブリーディング・キット YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フルード・ブリーディング・キットYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-5866質量(g)175最大負圧(kPa)- 85
クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナートクイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)クイジナート
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
手動式真空ポンプ SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプSIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×2001回の吐出量(mL)15