カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tb-ds」の検索結果

タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM
エレコム(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節○
ボールポイントドライバーセット用スタンド
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個欠品中スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。トラスコ品番415-8938全長(mm)165質量(g)357刃形ボールポイント
タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー
エレコム(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン質量(g)約570耐荷重(kg)約1対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)角度調節○
タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。 待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。 コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。 ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。 ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。 折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。材質ABS、TPU質量(g)約110対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
タブレットスタンド 床置き アーム型 フレキシブルアーム 高さ調整可能 5.0~12.9inch スマホ タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン質量(g)約3000外形寸法(mm)アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む)対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)耐荷重(g)約780角度調節○
タブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0~12.9inch スマホ タブレット
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。材質本体:アルミニウム、シリコン質量(g)約190対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体(収納時)】約92×27.6×134角度調節○
タブレットスタンド 液タブ 液晶ペンタブレット (Wacom iPad 対応) 角度調整可能 4アングル TB-DSDRAW
エレコム(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷4段階に角度調整でき、タブレットで絵を描画するのに最適なアルミスタンドです。 スタンド本体に貼ってあるシリコンパーツにより、タブレットを設置しても滑りにくく、安定して設置可能です。 およそ9.7~12.9インチのタブレットに対応しています。 Wacom Cintiq 16でも使用可能です。 インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 スタンドを解除するとスリムになり、収納や持ち運びに便利です。用途4段階で角度調整が可能。タブレットをしっかりと支えて、絵を描画するのに最適材質本体:アルミニウム、シリコン質量(g)約500対応機種ディスプレイサイズが9.7インチ以上12.9インチ以下のタブレットPC
タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。 湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。 およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。 背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。 ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。 ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。 スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。材質本体:スチール、シリコン、EVA質量(g)約280対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
タブレット スマホスタンド 卓上 2台設置可能 折り畳み式 角度調節可 高さ調整可
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを2台設置できる卓上型スタンドです。上下に並べて同時操作が可能で、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧、ゲームプレイなど多様な使い方ができます。機器本体を置くタイプなので、必要な時にすぐに手元での操作に切り替えられます。材質ABS、アルミニウム、シリコン質量(g)約425対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約15mm×H約281mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。材質ABS、シリコン質量(g)約530耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×22×278(収納時)
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ
不二ラテックス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
タブレットスタンド スマホスタンド 卓上 置き型 4.7~12.9インチ スマホ タブレット
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに端末を設置でき、手元操作にすぐ切り替えることができるスマートフォン、タブレット用スタンドです。付属品六角レンチ(大・小)材質スチール、ABS色ブラック質量(g)約1250外形寸法(mm)高さ約338~508(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約150×高さ約120(ホルダー)対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)角度調節○
タブレット スマホスタンド ホルダー 2台設置可能 フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷スマートフォンやタブレットを2台設置できるフレキシブルアームスタンドです。メインホルダーとサブホルダーで同時操作が可能なので、SNS投稿や動画の視聴、Webサイトの閲覧など2台で多様な使い方ができます。クランプを横方向や縦方向に付け替えることで、テーブルはもちろんベッドのヘッドボードなどにも設置でき、横になって使用することも可能です。材質ABS、スチール、アルミニウム、ポリエチレン、シリコン色ブラック質量(g)約730耐荷重(kg)メインホルダー:約1、サブホルダー:約0.5対応機種メインホルダー:4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)、サブホルダー:4.6~6.9インチのスマートフォン(W約79mm×D約10mm×H約161mmまで)アーム長さ(mm)【メインホルダーアーム部】860、【サブホルダーアーム部】約250角度調節○
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 投入ブラケット付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
PTB-DSET-725LF ツールボトル「デラックス」セット
Panaracer(パナレーサー)¥5,698税込¥6,2681セット8日以内出荷ツールボトル、チューブ(0TW700-25LF-NP)、パンク修理キット(PTL-KIT)、携帯ワンタッチポンプ(BMP-22AEZ-B)の4点セット商品 限定200セット
7.2krpm LP 3.5型 6G SATA DS ハードディスクドライブ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷サイズ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA
水速硬化ウレタン補修テープ
スリーボンド¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット可使時間(分)3硬化時間(分)(24℃)20主な用途補修用