カテゴリ

  • 農業機械(212)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 物流用品(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 建築金物(40)
  • バイク部品(39)
  • 医療(37)
  • 制御機器(34)
  • トラック純正部品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 介護用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 作業工具(20)
  • 防犯用品(19)
  • 安全保護具(17)
  • 事務用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 研磨材(15)
  • 測定用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「tb-r」の検索結果

1,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TB6602Rブレーキ&パーツクリーナー840ML 99000-59114-02R スズキ

    TB6602Rブレーキ&パーツクリーナー840ML 99000-59114-02R

    スズキ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59114-02R
    危険物の類別非危険物
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
    容量(TB)1
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 2TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 2TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    75,980税込83,578
    1個
    欠品中
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND 1TB R/W:1000MB/s 3年保証 Apacer

    <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND 1TB R/W:1000MB/s 3年保証

    Apacer
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    MagSafe対応、モバイル動画撮影に最適化。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2容量(TB)1
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業

    鉄製貼付式ロールウェイト

    東豊工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
    材質幅(mm)11厚さ(mm)3.8シルバータイプ5g刻み
  • 真鍮ブラシ KTC

    真鍮ブラシ

    KTC(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番373-9392形状直(頭部)寸法(mm)75×17(ブラシ)全長(mm)240質量(g)38タイプ真鍮ブラシ線径(Φmm)0.14材質(ブラシ部)真鍮柄の形状材質(柄部)行数4
  • 金柄ワイヤブラシ KTC

    金柄ワイヤブラシ

    KTC(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0824形状直(頭部)寸法(mm)67(ブラシ)全長(mm)260質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)柄の形状材質(柄部)スチール
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
  • インクリボンカセット 紙用 コクヨ

    インクリボンカセット 紙用

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。 タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
    幅(mm)9長さ(m)30対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
  • 手旗 TRUSCO

    手旗

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    材質ポリエステル寸法(mm)(旗部分)450×450質量(g)70柄長さ(mm)650材質(柄部)
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • 軽量棚用連結金具ビス付キ TRUSCO

    軽量棚用連結金具ビス付キ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(8枚)
    当日出荷
    付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個トラスコ品番512-1981材質スチールシルバー質量(g)355厚さ3mm寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3穴サイズ(mm)7×12
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-29J エコリカ

    リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-29J

    エコリカ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.47ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数3000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN-29J入数(本)1
  • ハーネス用フック回転式セフハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用フック回転式セフハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
    用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
  • ウルトラバケツ リス興業

    ウルトラバケツ

    リス興業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。 丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
    グリーン
  • T Series(TBR) SMC

    T Series(TBR)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電工プロリュック JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロリュック

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
  • ビス止め端子 ニッサチェイン

    ビス止め端子

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • バーリングリーマ TRUSCO

    バーリングリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    電気ドリルやタップレンチで使用できます。
    用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判 ナカバヤシ

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判

    ナカバヤシ
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用サイズL判質量(g)60寸法(縦×横)(mm)129×147RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自由ほうきブルロン スペア TRUSCO

    自由ほうきブルロン スペア

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
  • リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J エコリカ

    リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-24J

    エコリカ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.72、本体:0.43適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数12000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番DR-24J入数(本)1
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレスバンド専用リリースキー TRUSCO

    ステンレスバンド専用リリースキー

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4819材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)1.3使用温度範囲-80~538℃
  • 自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO

    自動点火装置付プロパンバーナー

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
    用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事にトラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
  • タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    高さ(mm)1080全幅(mm)530耐荷重(kg)150タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-8235セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5タイプスタンダード表面処理黒染め先端形状ボールポイント
...