カテゴリ
- 安全保護具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tb-rn-593」の検索結果

胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式
(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から17日以内出荷業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。 織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。質量(g)約1320ベルト幅(mm)50方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構有ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から17日以内出荷ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)質量(g)約1290ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット当日出荷セチール製のフックとバックルを採用ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から17日以内出荷ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。サイズM質量(g)約1155種類ロープ式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構有ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1セットほか当日出荷から17日以内出荷第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。質量(kg)1.2タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から15日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型
サンコー(タイタン)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型
(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から17日以内出荷スチール製のフックとバックルを採用。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA
ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1セット当日出荷使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から17日以内出荷ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。質量(g)約1285種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。質量(g)約1160ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から17日以内出荷スチール製のフックとバックルを採用。質量(g)約1305ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から17日以内出荷ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。質量(g)約1900タイプ2丁掛け種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有(巻き取り式)ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け