カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(53)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 防犯用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 住設機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-w1」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック)ワンタッチエプロンB型イノベックス(旧日本ウェーブロック)(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113種別エプロン
真鍮線 TRUSCO真鍮線TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
記名板 日東工業記名板日東工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
セット内容10コ入材質本体:ABS
ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MANステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)PISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M12 パイロット付TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M12仕様1Aねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
399税込439
1パック(2本)
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様75mm×18山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型 鶴見製作所長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型鶴見製作所
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。出力(kW)0.2水量(L/min)約18関連資料(1.82MB)洗浄能力約10秒/1足
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
339税込373
1パック(2本)
当日出荷
鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×14山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)アルミ板1~10切断能力(mm)鉄板0.3~5
木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
269税込296
1パック(2本)
予約販売
木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M8 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(20個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M8仕様1Aねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M5 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(50個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5仕様1Aねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN(2件のレビュー)
389税込428
1パック(2本)
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M10 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(15個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M10仕様1Aねじピッチ1.5ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN(1件のレビュー)
269税込296
1パック(2本)
当日出荷
合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M4 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(50個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4仕様1Aねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M6 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(30個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6仕様1Aねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
洗面レンチ TRUSCO洗面レンチTRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
用途流し台、洗面台裏のナット回し。トラスコ品番488-7581全長(mm)250~425質量(g)808適合寸法(mm)10~32
木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
279税込307
1パック(2本)
当日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
四角溶接ナット M6 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M6 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(50個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M8 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M8 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(30個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M5 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M5 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(40個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M8 パイロット付 TRUSCO四角溶接ナット M8 パイロット付TRUSCO
469税込516
1セット(20個)
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M8材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4364質量(g)100ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
419税込461
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
四角溶接ナット M12 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M12 パイロット無TRUSCO
639税込703
1セット(10個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質スチール仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4370質量(g)107.3ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M10 パイロット無TRUSCO
469税込516
1セット(20個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M4 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(50個)
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M6 パイロット付 TRUSCO四角溶接ナット M6 パイロット付TRUSCO
319税込351
1セット(25個)
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4363質量(g)81.8ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
319税込351
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
四角溶接ナット M4 パイロット付 TRUSCO四角溶接ナット M4 パイロット付TRUSCO
319税込351
1セット(50個)
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4361質量(g)67.5ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M5 パイロット付 TRUSCO四角溶接ナット M5 パイロット付TRUSCO
319税込351
1セット(25個)
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4362質量(g)52.5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)スローダウン機構付フタ付前丸便座INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
aiwaデジタル 10.5インチWindows 2in1 Tablet JA2-TBW1001専用液晶保護フィルム(非光沢) aiwa(アイワ)aiwaデジタル 10.5インチWindows 2in1 Tablet JA2-TBW1001専用液晶保護フィルム(非光沢)aiwa(アイワ)
729税込802
1台
翌日出荷
JA2-TBW1001の液晶パネルを保護する専用フィルム
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
6,598税込7,258
1袋(10本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
9,498税込10,448
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取りエッジ部のバリ取り、面取り溶接部研磨アルミ等難削材の研削・研磨鋳バリ除去宝飾品などの細部加工軸長(mm)38