カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 防犯用品(7)
  • 住設機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-w1」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    ワンタッチエプロンB型

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
    用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。種別エプロン材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113
  • 記名板 日東工業

    記名板

    日東工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    セット内容10コ入材質本体:ABS
  • 真鍮線 TRUSCO

    真鍮線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • 六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M12 パイロット付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角溶接ナット 1A M8 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M8 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    459税込505
    1パック(2本)
    当日出荷
    ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
  • 鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    339税込373
    1パック(2本)
    当日出荷
    鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様75mm×14山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)アルミ板1~10切断能力(mm)鉄板0.3~5
  • 長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型 鶴見製作所

    長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型

    鶴見製作所
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
    用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。出力(kW)0.2水量(L/min)約18洗浄能力約10秒/1足
  • 六角溶接ナット 1A M4 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M4 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2本)
    当日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • 木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    269税込296
    1パック(2本)
    当日出荷
    木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
  • 合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(2本)
    当日出荷
    合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途合板用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • 鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    319税込351
    1パック(2本)
    当日出荷
    鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
  • 木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    399税込439
    1パック(2本)
    当日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様75mm×18山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
  • 六角溶接ナット 1A M6 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M6 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M6 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M6 パイロット付

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(25個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4363材質スチール質量(g)81.8呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M5 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M10 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(15個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5呼び径M10ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M8 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M8 パイロット付

    TRUSCO
    469税込516
    1セット(20個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4364材質スチール高さ(mm)6質量(g)100呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    279税込307
    1パック(2本)
    当日出荷
    木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
  • 木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    419税込461
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
  • 木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    319税込351
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 四角溶接ナット M6 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M6 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(50個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 洗面レンチ TRUSCO

    洗面レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
    用途流し台、洗面台裏のナット回し。トラスコ品番488-7581材質●本体:炭素鋼(S55C)●口金:クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)全長(mm)250~425質量(g)808適合寸法(mm)10~32
  • 鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    459税込505
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1
  • 四角溶接ナット M8 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M8 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(30個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M5 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M5 パイロット付

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(25個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4362材質スチール高さ(mm)4質量(g)52.5呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M5 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M5 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(40個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M4 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット付

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(50個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4361材質スチール高さ(mm)3.2質量(g)67.5呼び径M4ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(50個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M12 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M12 パイロット無

    TRUSCO
    639税込703
    1セット(10個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4370材質スチール高さ(mm)8質量(g)107.3ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M10 パイロット無

    TRUSCO
    469税込516
    1セット(20個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 普通便座 INAX(LIXIL)

    普通便座

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
  • スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付フタ付前丸便座

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
  • aiwaデジタル 10.5インチWindows 2in1 Tablet JA2-TBW1001専用液晶保護フィルム(非光沢) aiwa(アイワ)

    aiwaデジタル 10.5インチWindows 2in1 Tablet JA2-TBW1001専用液晶保護フィルム(非光沢)

    aiwa(アイワ)
    799税込879
    1台
    翌日出荷
    JA2-TBW1001の液晶パネルを保護する専用フィルム
    高さ(mm)174寸法(幅W×高さH)(mm)約244 × 約174サイズ(inch)10.5
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • コットンポインター ニューレジストン

    コットンポインター

    ニューレジストン
    6,598税込7,258
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
    用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種40材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種10材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40