カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「tb-02 iai」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティーチング TB-02-SCN-SWR IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-02-SCN-SWRIAI(アイエイアイ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング TB-02-C-SWR IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-02-C-SWRIAI(アイエイアイ)
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ティーチング IAI(アイエイアイ)ティーチングIAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
11日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
ドアストッパー 東京防音ドアストッパー東京防音(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
床への色移りがしにくい
用途扉を開けたままにしたいときに最適。タイプ差し込みタイプ材質エラストマー
電源 PSA-24 IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24IAI(アイエイアイ)
18,480税込20,328
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用ストラップ/ハンドストラップ/シリコン エレコムスマートフォン用ストラップ/ハンドストラップ/シリコンエレコム(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
手に装着してスマートフォンの落下を防ぐ。スマートフォンを傷付けにくく、手にもやさしいシリコン素材を使用したハンドストラップ。
材質シリコン、ナイロン全長(mm)約195(松葉部含む)
ティーチング TB-03-C IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-CIAI(アイエイアイ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用ストラップ ハンドストラップ エレコムスマートフォン用ストラップ ハンドストラップエレコム(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
手に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したハンドストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン全長(mm)約200(松葉部含む)
ネックストラップ Nikon(ニコン)ネックストラップNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
あみひも製のストラップです。
対応機種一眼レフ、Zシリーズ
ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38 ルフトデザインルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38ルフトデザイン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐久性に優れた丈夫な素材を採用したストラップ。一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な、首の負担になりにくい38mm幅。肩掛け時に肩から滑り落ちにくい滑り止めプリント付き。首の負担になりにくい38mm幅。先ヒモは一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な10mm幅。
材質ポリエステル、ナイロン、PVC幅(mm)先ヒモ:10全長(mm)約1400質量(g)約65ストラップ幅(mm)約38ストラップ長(mm)約700
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(5.1MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
USBケーブル IAI(アイエイアイ)USBケーブルIAI(アイエイアイ)
781税込859
1本
15日以内出荷
適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
電磁弁用端子箱 ベン電磁弁用端子箱ベン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電流(A)15
電源 PSA-24L IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24LIAI(アイエイアイ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCOドアストッパー 樹脂タイプTRUSCO(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプトラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38奥行(mm)120
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
7,508税込8,259
1個
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ用ケーブルIAI(アイエイアイ)
3,218税込3,540
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
ティーチング TB-03-SC IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCIAI(アイエイアイ)
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
INSPIRE1 NO.71 カーチャージャーキット(車用充電器) DJIINSPIRE1 NO.71 カーチャージャーキット(車用充電器)DJI
6,998税込7,698
1個
当日出荷
運転中に、INSPIRE1シリーズのインテリジェントフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。 カーバッテリーを保護する低電圧機能だけではなく、プラグ過熱時に、自動的に充電を停止するシガレットライターの過熱保護機能も備わっています。
トラスコ品番828-3504質量(g)210出力(DC)26.1V、3.45A、90W出力電圧小型自動車(12.3-16V)/普通車(25-30V)充電時間約1時間40分(TB47インテリジェントフライトバッテリー)、約2時間(TB48インテリジェントフライトバッテリー)、約3時間20分(送信機)※充電時間は25℃の環境でのテスト結果での参考値
発泡ウレタンフォーム エスコ発泡ウレタンフォームエスコ
23,800税込26,180
1個
翌々日出荷
吹き付け、充填共用。速硬化型。断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に。指定VOCを含まないので安心です。ショルダーストラップを採用。JAIA F☆☆☆☆。2液エアゾールタイプ。天井面への施工は不向きです。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切りタイプ。発泡体積:20~25L、厚み15mmで約1.5m2。
クリーム内容量(g)724耐熱温度(℃)-50~80硬化時間(分)4~5施工温度(℃)5~35危険等級液温(℃)~20危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量323mL危険物の性状非水溶性
ティーチング TB-03-SCN IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-SCNIAI(アイエイアイ)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJIDJI Osmo 360 スタンダードコンボDJI
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2対応SDカードmicroSD(最大1 TB)microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ DJIDJI Osmo 360 アドベンチャーコンボDJI
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
HG1H形 小形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)HG1H形 小形ティーチングペンダントIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
121日以内出荷
使用電圧(V)DC24バックライト無し