「tb01159」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニベベラー用チップ 日東工器

    ミニベベラー用チップ

    日東工器
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • チップ12.7角 Ass'y 日東工器

    チップ12.7角 Ass'y

    日東工器
    53,980税込59,378
    1シート(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ベベラー用チップ
  • チップ12.7角穴あき Ass'y 日東工器

    チップ12.7角穴あき Ass'y

    日東工器
    29,980税込32,978
    1シート(10枚)
    当日出荷
    用途ベベラー用チップ適合機種MB-07W
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
    用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
  • チップ SPMA42 タンガロイ

    チップ SPMA42

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧式ミニベベラー 日東工器

    空圧式ミニベベラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    空気式小型面取り機
    質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • チップ9.525角Assy 日東工器

    チップ9.525角Assy

    日東工器
    21,980税込24,178
    1シート(10枚)
    当日出荷
    適合サーキットベベラーCB-02、MB-03A、ECB-02トラスコ品番209-8474
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
  • ハンドベベラー 日東工器

    ハンドベベラー

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    電動式開先・面取機
    面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
  • サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器

    サーキットベベラー(空気式) CB-01

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番439-9226
  • 電動サーキットベベラー 日東工器

    電動サーキットベベラー

    日東工器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長400付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機質量(kg)2.5トラスコ品番116-6301
  • サーキットベベラー 日東工器

    サーキットベベラー

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • サーキットベベラーCB-01用チップ 8.4三角 日東工器

    サーキットベベラーCB-01用チップ 8.4三角

    日東工器
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番438-7538
  • チップ SEKW 京セラ

    チップ SEKW

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • 白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ

    白メリヤスウエス 中古生地

    モノタロウ(1717件のレビュー)
    569税込626
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
    種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
  • 電動ミニベベラー用部品 日東工器

    電動ミニベベラー用部品

    日東工器
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    適合本体EMB-0307C
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    38,980税込42,878
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
    適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
  • 電動ミニベベラー用小径アタッチメント 日東工器

    電動ミニベベラー用小径アタッチメント

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    適合本体EMB-0307C