カテゴリ

  • 空圧工具(8)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)

「tb09651」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り日東工器
4,998税込5,498
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9404形状平型メーカー商品コード63680
平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用) 日東工器平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)日東工器(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(5本)
当日出荷
適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
5,198税込5,718
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9421形状甲丸型
スーパーハンドライト 日東工器スーパーハンドライト日東工器
57,980税込63,778
1台
当日出荷
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
4,998税込5,498
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9412形状丸型
スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り日東工器
5,798税込6,378
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9439形状三角型メーカー商品コード63683
スーパーハンド 日東工器スーパーハンド日東工器(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5仕様空気式小型整形用ヤスリ付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
電動スーパーハンド 日東工器電動スーパーハンド日東工器(3件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500
甲丸型ヤスリSF-12 日東工器甲丸型ヤスリSF-12日東工器
4,498税込4,948
1袋(5本)
当日出荷
適合ASH-900、SH-100A、ESH-80Aトラスコ品番276-8569
丸型ヤスリSF-10(スーパーハンド用) 日東工器丸型ヤスリSF-10(スーパーハンド用)日東工器(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(5本)
当日出荷
適合SH-100A、ASH-900、ESH-80Aトラスコ品番276-8739
ヤスリ KTCヤスリKTC(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
スーパーハンド 日東工器スーパーハンド日東工器(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
エアーソー 604用ヤスリ コンパクトツールエアーソー 604用ヤスリコンパクトツール
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型など各種ヤスリ作業に最適です
用途樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに軸(mm)5適合機種604
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウダイヤモンドヤスリ 小細工用 セットモノタロウ(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
スーパーハンド型伸縮式 ムサシスーパーハンド型伸縮式ムサシ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm)1870~3070トラスコ品番868-6723質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
ペンサンダー PROXXON(プロクソン)ペンサンダーPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
付属品専用アーバー8種 各1本、ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)寸法(mm)200消費電力(W)5振動数(min-1)6800(先端)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
エアーソー モノタロウエアーソーモノタロウ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4販売区分業務用
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリツボサン
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサンΦ3 ブライト900 スーパーソーヤスリツボサン
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
ステンレス ロックフック 水本機械製作所ステンレス ロックフック水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨