カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tb1211」の検索結果

液状ガスケット TB1211F
スリーボンド(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷汎用液状ガスケットです。低粘度です。用途パッキン併用可トラスコ品番813-0555色無色質量(g)100容量(g)100使用可能温度範囲-60~200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ガスケットフルード TB1211(白色)
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(100g)欠品中接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。用途汎用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥6,498税込¥7,1481本当日出荷金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。耐熱性、耐寒性に優れています。流動性があるため塗布作業性に優れています。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用トラスコ品番698-7725色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
オトテン19H
DAIKEN(旧:大建工業)¥33,980税込¥37,3781箱(9枚)36日以内出荷防音室用天井材 シンプルモダンのデザインで、優れた吸音性・遮音性が求められるリビングシアターやホームシアター、ピアノ室などに最適な音響用天井材です。用途防音建材・音響製品~天井材~オトテン仕様縁加工:四辺本実加工、ベベル目地長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)19質量(kg)14基材特殊ロックウール板表面ピン穴加工裏面リサイクル塩ビ樹脂、高密度遮音層に布張り