ガスケットフルード TB1211(白色)
(1件のレビュー)接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
- 用途
- 汎用。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(100g)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-03-12
用途: メンテナンス
車のメンテナンスで水まわりのパーツ交換で購入。ピットワーク製なので安心して水漏れ予防に使用が可能かと思います。
1人が参考にしています





















