2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲-40~120 容量(g)50 固着時間(分)30~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番552-9851 紫褐色 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)125 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

関連カテゴリ