カテゴリ
- 接着剤・補修材(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
絞り込み
「tb1314」の検索結果

嫌気性封着剤
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤
スリーボンド(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(50g)当日出荷材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。色青破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(50g)当日出荷締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本(50g)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色緑粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷中強度です。中粘度です。用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定容量(g)50トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781本(250g)3日以内出荷中強度です。中粘度です。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷高強度です。中粘度です。用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ネジロック1401
スリーボンド(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9664色青使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本(50g)当日出荷低強度です。低粘度です。容量(g)50トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色赤粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色赤使用温度範囲(℃)-55~180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色青タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷取り外し性良好です。DOPフリー品です。用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552色青使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G
スリーボンド(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷トラスコ品番817-9665色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)欠品中高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色緑粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状














![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)



![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)