カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「tb1322」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G

    スリーボンド(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • TB1322D ケンキセイキョウリョクフウチャクサ 99000-32150-02A スズキ

    TB1322D ケンキセイキョウリョクフウチャクサ 99000-32150-02A

    スズキ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-32150-02A
  • 嫌気性強力封着剤 1322N スリーボンド

    嫌気性強力封着剤 1322N

    スリーボンド
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。
    トラスコ品番552-9835種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
  • オイル シール TB13225.5 92051-005 Kawasaki

    オイル シール TB13225.5 92051-005

    Kawasaki(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250LGF主な適合純正品番92051-005主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • シングルゲージマニホールドセット イチネンTASCO

    シングルゲージマニホールドセット

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。シングルゲージマニホールド / TB123TB。スイベル式チャージホース 90cm 青 / TB132ES-2。スイベル式チャージホース 90cm 黄 / TB132ES-3。マニホールドケース / TA122CS-5
tb1324特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb1324