カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1373b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ)スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ネジロックスーパー1373B スリーボンドネジロックスーパー1373Bスリーボンド
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ねじ緩み止めカテゴリ
関連カテゴリ