カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(2)

「tb1782」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具 Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
瞬間接着剤 1782 スリーボンド瞬間接着剤 1782スリーボンド
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番144-3126無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1782 スリーボンド瞬間接着剤 1782スリーボンド
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。
用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着トラスコ品番326-8290無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB11NシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB18NシリーズPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
b17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b17