カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

「tb1855」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコングリス 100Gチューブ TB1855 J5000-0002 Kawasakiシリコングリス 100Gチューブ TB1855 J5000-0002Kawasaki
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J5000-0002
スリ-ボンド,シリコ-ングリス,TB1855 99000-24200-55B スズキスリ-ボンド,シリコ-ングリス,TB1855 99000-24200-55Bスズキ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-24200-55B
シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンドシリコーングリース(チューブタイプ)スリーボンド
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB18-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB18-55東京発条製作所
589税込648
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)111.92自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね