カテゴリ

  • 医療(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • メカニカル部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(20)
  • 防犯用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb200」の検索結果

関連キーワード
535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • トールビーカー ガラス HARIO

    トールビーカー ガラス

    HARIO(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
  • メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    559,800税込615,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
    材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    759税込835
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • ベル TB-200 チビ太 レッド 東京ベル

    ベル TB-200 チビ太 レッド

    東京ベル
    429税込472
    1個
    23日以内出荷
    軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。
    用途アルミニウム。Φ22.2レッド
  • エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂本剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1kg)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
    用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 透明ジュワーびん ナリカ

    透明ジュワーびん

    ナリカ
    68,000税込74,800
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。 透明ガラス製 台付き
    材質透明ガラス
  • ベル TB-200 チビ太 ブラック 東京ベル

    ベル TB-200 チビ太 ブラック

    東京ベル
    429税込472
    1個
    23日以内出荷
    軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。
    用途アルミニウム。Φ22.2ブラック
  • セラバンド(6ヤード) Hygenic

    セラバンド(6ヤード)

    Hygenic
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
    材質特殊天然ゴム幅(mm)150長さ(m)5.5
  • ベル TB-200 チビ太 ミガキ/グレー 東京ベル

    ベル TB-200 チビ太 ミガキ/グレー

    東京ベル
    429税込472
    1個
    23日以内出荷
    軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。
    用途アルミニウム。Φ22.2ミガキ/グレー
  • バキュームポンプ&クリーナー用天板 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームポンプ&クリーナー用天板

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
    用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
  • 変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業

    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
    仕様屋内用タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)単相200(50/60Hz)分類リングトランス巻線単巻
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    439,800税込483,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 透明ビーカー BOLL

    透明ビーカー

    BOLL
    949税込1,044
    1個
    翌日出荷
    透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • ベル TB-200 チビ太 ミガキ/ブラック 東京ベル

    ベル TB-200 チビ太 ミガキ/ブラック

    東京ベル
    429税込472
    1個
    23日以内出荷
    軽量・小型・低価格のベル。樹脂バネを使用したシンプルな構造でレバーは自由な位置に移動できます。
    用途アルミニウム。Φ22.2ミガキ/ブラック
  • ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ 高田商事

    ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ

    高田商事
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。前部屈曲保護ゴムシート付
    用途雨天の作業、特に園芸作業に最適!材質本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10% カバー部:ポリウレタン形状ハイカット種類作業靴対象男性用靴タイプ長靴
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
  • 超硬自在錐 ロングバー スターエム

    超硬自在錐 ロングバー

    スターエム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • 温湿度・大気圧計 センセカ(旧グライシンガー)

    温湿度・大気圧計

    センセカ(旧グライシンガー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
    用途試験室、製造現場などの環境測定仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1
  • 25.4sqエクステンションバー FPC

    25.4sqエクステンションバー

    FPC(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
  • 銅管用スプリングベンダー TRUSCO

    銅管用スプリングベンダー

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
  • 透明手付ビーカー(TPX) GA(グリーンエース)

    透明手付ビーカー(TPX)

    GA(グリーンエース)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
    材質TPX(ポリメテルペンテン)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • 【名入れ】オイル交換シール 上質シート モノタロウ

    【名入れ】オイル交換シール 上質シート

    モノタロウ(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(200枚)
    8日以内出荷
    上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
    材質上質紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • 19.0sqエクステンションバー FPC

    19.0sqエクステンションバー

    FPC(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
  • リターンバックル(スチール製) 浪速鉄工

    リターンバックル(スチール製)

    浪速鉄工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。
    用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン
    4,090税込4,499
    1個(200g)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
  • 両面ハトメ玉 アルミ SK11

    両面ハトメ玉 アルミ

    SK11
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷
    アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • 衛生通気用フード TB シルファー

    衛生通気用フード TB

    シルファー
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    パンチングの付いた衛生通気用フードです。
    用途衛生通気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
...
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
"tb200" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷