カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「tb2023j」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023J

    スリーボンド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶
    当日出荷から5日以内出荷
    低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
    色黒主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
    用途汎用接着、シール、ポッティングなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂本剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
    用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

    電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(350g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 化学製品インペイブラック サンハヤト

    化学製品インペイブラック

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(100g×3個組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    2液タイプのエポキシ系ポッティング剤です。 絶縁、耐熱、耐水性に優れています。 ケイ砂入りなので硬化後は剥離、破壊、切断が困難なほど固くなります。
    用途アッセンブリーした基板の部品や部品名の目隠しに 基板の設計パターンの目隠しに種類その他危険等級Ⅲ危険物の性状非水溶性
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ

    スリーボンド(14件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
    用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド

    2液エポキシ樹脂補修用接着剤

    スリーボンド(28件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(200g)
    当日出荷
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
    用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂本剤

    スリーボンド
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(700g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(159件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)

    デブコンET 高透明注型用樹脂

    Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    欠品中
    収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
    用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状色淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
  • 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド

    液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
    トラスコ品番813-0507色灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリング 一般工業用 2液タイプ 信越化学工業

    シーリング 一般工業用 2液タイプ

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    当日出荷
    ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
    用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442セット内容KE-66(1kg)+ CAT-RC(40g)材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
  • 電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥3,313~税込¥3,644~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
    用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。色黒タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンドクイック5 コニシ

    ボンドクイック5

    コニシ(87件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1セット(15g)ほか
    当日出荷
    2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
    用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理成分エポキシ樹脂系色淡色半透明混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高透明エポキシ樹脂 EpoChemical

    高透明エポキシ樹脂

    EpoChemical(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(500g)
    当日出荷
    〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023

    スリーボンド
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    当日出荷
    低粘度です。
    トラスコ品番552-8298色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO)

    エポキシ接着剤

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1組(45g)ほか
    当日出荷
    2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
    用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン

    2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R

    セメダイン(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(3kg)
    当日出荷
    0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
    タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状