カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 医療(3)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Optibelt(14)
- カネミツ(12)
- NOK(6)
- KVK(4)
- スリーボンド(3)
- 高田ベッド製作所(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- 塚本無線(2)
- NSK(日本精工)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト産業(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 栄研化学(1)
- ペーパーウェア(1)
- KSフィルター(1)
- ABB(1)
エコロジープロダクト
「tb280」の検索結果

希釈専用溶剤 2801
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981缶4日以内出荷トルエン、MHKを主成分とした混合溶剤です。用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番269-2271材質トルエン、メチルエチルケトン色無色容量1kg危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
竹パルプペーパーボウル 280ml
ペーパーウェア¥798税込¥8781パック(50個)4日以内出荷成長速度の速い竹を100%使用した環境配慮製品。未晒しで見た目もお洒落材質材質:竹100%の竹パルプ色ブラウン容量(mL)280外形寸法(cm)Φ13×3.5
希釈専用溶剤 2802
スリーボンド¥3,198税込¥3,5181缶4日以内出荷トルエン、MHK、酢酸エチルを主成分とした混合溶剤です。用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番547-8434材質酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン色無色容量1kg危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
希釈専用溶剤 2803
スリーボンド¥2,498税込¥2,7481缶4日以内出荷メタノール、イソプロピルアルコールを主成分とした混合溶剤です。用途TB1400シリーズの希釈用トラスコ品番547-0483材質メタノール、イソプロピルアルコール色無色容量1kg危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
18mmスクリュー試験管 100本
栄研化学¥8,798税込¥9,6781箱(100本)6日以内出荷硬質ガラス試験管材質硬質ガラス容量(mL)25寸法(Φ×mm)18×160アズワン品番64-2193-02
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。その他【最大設定量】400L適合場所浴室JIS規格JISB2061取付穴ピッチ(mm)100回転角度(°)【排水口】180
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。仕様168mmパイプ付きその他【最大設定量】400Lタイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応適合場所浴室JIS規格JISB2061取付穴ピッチ(mm)100・200回転角度(°)【排水口】180
(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。仕様168mmパイプ付きその他【最大設定量】400Lタイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応適合場所浴室JIS規格JISB2061取付穴ピッチ(mm)100・200回転角度(°)【排水口】180
(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷その他【最大設定量】400L適合場所浴室JIS規格JISB2061取付穴ピッチ(mm)100回転角度(°)【排水口】180
オイルシール TB TB24028019-F
NOK¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)280部品番号AD5351-A3軸径d(Φmm)240幅b(mm)19
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)
CKD¥10,625税込¥11,6881個4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から21日以内出荷ウォームギヤ。・静粛性・セルフロック性。・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。。。直交軸・高減速比。・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。。。コンパクト。・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。。。静粛運転。・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。。。優れた停止位置精度。・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。。。高効率。・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。。。衝撃に強い。・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット
塚本無線¥89,980~税込¥98,978~1セット6日以内出荷800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など