4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。
HDD2-4TB搭載
12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)
LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要
昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160)
USBマウス付属
- 用途
- ・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
- 形状
- 【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
- 質量(kg)
- 録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g
- 出力
- 【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
- レンズ
- 3.6mm(ボードレンズ)
- 電源電圧(V)
- 【NVR】DC48
- 最大消費電力(W)
- 【NVR】96
- 解像度
- 【録画】3840×2160(4K800万画素)
- 到達距離(m)
- 【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
- 保証期間
- 1年
- 画素数
- 800万画素
- 音声入力
- 各種LANポート(8チャンネル分)
- 音声出力
- HDMI×1
- フレームスピード(fps)
- 最大15
- 内容量
- 1セット
注意
※HDMI出力を1980*1080以上に設定すると12.5インチの画面は消えます全8種類を絞り込む
HDD
カメラ仕様
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ















![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















