カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb310」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq.ソケットセット KTC9.5sq.ソケットセットKTC(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(10個組)
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角
絶縁工具セットC KTC絶縁工具セットCKTC
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)
セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100質量(kg)2.9入組点数10
旋削用突切バイト カムス(旧:高周波精密)旋削用突切バイトカムス(旧:高周波精密)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格31形
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁工具セットD 11点組 KTC絶縁工具セットD 11点組KTC
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)2.8差込角(mm)9.5入組点数11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
SBOX4545U穴3ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴3ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
マグネットチャック本体 ナベヤマグネットチャック本体ナベヤ
729,800税込802,780
1個
翌々日出荷
材質SS材付属品コントローラー寸法(Φmm)【磁極】70吸着力(N)【磁極あたり】6150RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル濁度計 東亜DKKポータブル濁度計東亜DKK
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
浸漬型センサでフィールド上の簡便な濁度測定を実現 低濃度領域の信頼性向上、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTU 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様●測定範囲:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L)●レンジ切換:自動/手動切換アズワン品番68-1806-12
マグネットチャックセット ナベヤマグネットチャックセットナベヤ
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。 メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]
材質SS材磁極サイズ (Φmm)70吸着力(N)6150(磁極当たり)付属品コントローラー:NMC-100寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付KVK
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS330B メッキワイドホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付KVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS360TB 3wayワイドワンストップホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付KVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計ファインバブル
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS370TPF メッキワンストップコーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付KVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガーホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付KVK
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング一般地・寒冷地共用水抜き栓付表面が熱くならない安心設計ファインバブル
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS370T メッキホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
エプロン(レッグカバー)WINZIP PCX 125 2018 BAGSTER (バグスター)エプロン(レッグカバー)WINZIP PCX 125 2018BAGSTER (バグスター)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、PCX 125 (2018-2020)
ポリウレタン バックレスト GIVI(ジビ)ポリウレタン バックレストGIVI(ジビ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応トランセンド
48,980税込53,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応トランセンド
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル KTC9.5sq.絶縁ラチェットハンドルKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
絶縁工具(9.5SQ)ソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ソケットKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ディープソケットKTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09")質量(g)4(0.14 oz)規格M.2 2230インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ KTC絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチKTC
7,498税込8,248
1個
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
差込角(mm)9.5トラスコ品番754-3051
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
インレイ KTCインレイKTC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ZTB311A、ZTB311VA、ZTB310A、ZTB310VAの補給部品です。
幅(mm)425高さ(mm)95質量(g)300奥行(mm)325
ドッキングステーション取付金具 モニター背面に固定 VESA規格対応スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 StarTech.comドッキングステーション取付金具 モニター背面に固定 VESA規格対応スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応StarTech.com
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
モニター背面に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換VESAマウントキット。モニタ背面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本固定プレートは75x75mmまたは100x100mmのVESAネジ穴パターンに適合します。<堅牢設計>本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<さまざまな環境に適応>スタンドやアームに取り付けたモニタの裏にドックやハブを固定できるキットは、ビジネスオフィスや商業施設で省スペースに役立ちます。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換性のあるドックまたはハブを、7mmまでの深さになっているモニタ背面に取り付けることができます。取り付けが完了すると、マウント面がモニタ背面とほぼ一致する状態になり、アクセスしやすい状態を保ちます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
タンクパッド ブラック/グレー MT-TB046TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブラック/グレー MT-TB046TBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB046TB販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW G310GS 18-22ブラック/グレー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 18-22タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW G310GS (18-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW G310GS (18-22)タイプTank Pad
END BRACKET B   31203MW3610 ホンダEND BRACKET B 31203MW3610ホンダ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ボディパッド ニー MT-KB027TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KB027TBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB027TB販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグラファイトグレー&;メタリックシルバー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 18-22タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW G310GS (18-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW G310GS (18-22)タイプKnee Body Pad
(ZB310)SEAT BELT 三菱ふそう(ZB310)SEAT BELT三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(ZB310)SEAT BELT 三菱ふそう(ZB310)SEAT BELT三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB)図解NoGKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.220、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.59、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.440、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.310、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.35、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.240
ホースオネジ BIGM(丸山製作所)ホースオネジBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格PF1Xホース19関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS313EA-3M ハリマーク 付属品部品_No.7、MSA410-K 付属品部品_No.5、SD30-6 付属品,希望付属品部品_No.6、MS310EC-3M 付属品部品_No.6、MS410ENA-M 付属品部品_No.10、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS410DA-2K-1 付属品部品_No.6、MS413EW-2K -A ハリマーク,フゾクヒン部品_No.8、MS330CNA-F ハリマーク、付属品部品_No.14、MK41EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、NCD-10ST-1 水配管部品_No.11、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.14、MSV313B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.16、MS313EA-2K-A ハリマーク 付属品部品_No.7など
ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 壁面/デスク裏に固定 StarTech.comドッキングステーション取付金具 スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 壁面/デスク裏に固定StarTech.com
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
壁面/デスク裏に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換マウントキット。壁面やデスク下など強度を備えた平面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<様々な環境に適応>ビジネスオフィス、商業施設、倉庫、産業施設など、さまざまな環境でノートパソコン用ドックやハブを壁面に固定できるマウントは、省スペースに役立ちます。デスク下に固定し、アクセスしやすく、かつ目立たないように設置することも可能です。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック USB-Cノートパソコン互換(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換ドックまたはハブを簡単に平面に固定できるソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品廣杉計器
9,898税込10,888
1袋(50個)
11日以内出荷から15日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応