カテゴリ
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- KTC(8)
- KVK(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NOK(1)
- StarTech.com(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ナベヤ(1)
- 廣杉計器(1)
- 日東工業(1)
エコロジープロダクト
「tb310」の検索結果

9.5sq.ソケットセット
KTC(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(10個組)当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)9.5
絶縁工具セットC
KTC¥48,980税込¥53,8781セット3日以内出荷IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100質量(kg)2.9入組点数10
絶縁工具セットD 11点組
KTC¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000質量(kg)2.8差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格入組点数11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
マグネットチャック本体
ナベヤ¥799,800税込¥879,7801個翌々日出荷付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付
KVK¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS330B メッキワイドホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付
KVK¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS360TB 3wayワイドワンストップホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付
KVK¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガーホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付
KVK¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計。ファインバブルタイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS370TPF メッキワンストップJIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付
KVK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計。ファインバブルタイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS370T メッキホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
絶縁工具(9.5SQ)ソケット
KTC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット
KTC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル
KTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。トラスコ品番754-3051差込角(mm)9.5
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
インレイ
KTC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ZTB311A、ZTB311VA、ZTB310A、ZTB310VAの補給部品です。幅(mm)425高さ(mm)95質量(g)300奥行(mm)325
タンクパッド ブラック/グレー MT-TB046TB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB046TB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW G310GS 18-22ブラック/グレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 18-22。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW G310GS (18-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW G310GS (18-22)タイプTank Pad
ボディパッド ニー MT-KB027TB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB027TB。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグラファイトグレー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 18-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW G310GS (18-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW G310GS (18-22)タイプKnee Body Pad
黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,898~税込¥10,888~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311セット(10個)8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoGKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.220、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.59、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.440、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.310、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.35、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.240
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格PF1Xホース19図解NoMS313EA-3M ハリマーク 付属品部品_No.7、MSA410-K 付属品部品_No.5、SD30-6 付属品,希望付属品部品_No.6、MS310EC-3M 付属品部品_No.6、MS410ENA-M 付属品部品_No.10、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS410DA-2K-1 付属品部品_No.6、MS413EW-2K -A ハリマーク,フゾクヒン部品_No.8、MS330CNA-F ハリマーク、付属品部品_No.14、MK41EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、NCD-10ST-1 水配管部品_No.11、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.14、MSV313B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.16、MS313EA-2K-A ハリマーク 付属品部品_No.7など
ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 壁面/デスク裏に固定
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷壁面/デスク裏に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換マウントキット。壁面やデスク下など強度を備えた平面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<様々な環境に適応>ビジネスオフィス、商業施設、倉庫、産業施設など、さまざまな環境でノートパソコン用ドックやハブを壁面に固定できるマウントは、省スペースに役立ちます。デスク下に固定し、アクセスしやすく、かつ目立たないように設置することも可能です。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック USB-Cノートパソコン互換(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換ドックまたはハブを簡単に平面に固定できるソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応
TRANSCEND(トランセンド)¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8色ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C


スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応
TRANSCEND(トランセンド)¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%![内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216236-240829-02.jpg)
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]
TRANSCEND(トランセンド)¥61,980~税込¥68,178~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09")質量(g)4(0.14 oz)規格M.2 2230インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000



























![内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216236-240829-02.jpg)