カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 防犯用品(23)
  • 機構部品(21)
  • オフィス家具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 農業機械(15)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 家電(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb32」の検索結果

関連キーワード
345件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TF) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TF)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32シリンダポート(TN) NPT
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ボディオプション(-) 標準(めねじ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32 SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TF SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TF

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TB32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TB32N

    ParkerTAIYO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB032E。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15-18 グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200R (15-18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1200R (15-18)タイプTANK PAD
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
    色白
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(12本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(17件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色透明
  • ビニールチューブ TRUSCO
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ

    八興
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)

    CKD
    ¥5,653~税込¥6,218~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 耐油プレッシャーホース  カット 八興

    耐油プレッシャーホース カット

    八興(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻(1m)
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
  • ラチェット式荷締めベルト trad

    ラチェット式荷締めベルト

    trad
    ¥3,498税込¥3,848
    1パック(2個)
    当日出荷
    ラチェット式だから簡単楽々! 運搬時などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に アウトドアレジャー等の結束固定に
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)
    ブラック
    ベージュ

    モールドケース TB-30シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
    用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 32TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 32TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    8日以内出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
    仕様●本体サイズ(W):430mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 VCCI Class A●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:0.00119 IV区分●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●搭載済ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●WebDAV:対応●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●最大ストレージ容量:32000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(H):44mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):487mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ホットスワップ:対応●本体重量(g):9100メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)

    ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト

    カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手左JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
  • 24時間200V 別回路・停補無C接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間200V 別回路・停補無C接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケットセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケットセット

    nepros
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(20個組)
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス

    ユニカ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • スタンピーバッグT2 BIGMAN(ビッグマン)

    スタンピーバッグT2

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
    質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 ) Panasonic(パナソニック)

    24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • TIG用 コレットボディー IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 コレットボディー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)3.2
  • ホース継手 32Φ用 八興

    ホース継手 32Φ用

    八興
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • HTLP・UX継手 ブッシング セキスイ

    HTLP・UX継手 ブッシング

    セキスイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ブッシング
  • ボール弁 KITZ(キッツ)

    ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ