カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tb5211」の検索結果

シリコーンシーラント
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(330mL)当日出荷接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
テーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷から4日以内出荷トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)種類スリムトーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
二刀流ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷から翌日出荷トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。 ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。両頭機能両頭
旋削用孔ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格52形