カテゴリ

  • 医療(272)
  • 機構部品(32)
  • メカニカル部品(16)
  • 自転車部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 農業機械(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb55」の検索結果

関連キーワード
407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
コンパクトコーナー床合板仕様 タナカコンパクトコーナー床合板仕様タナカ
189税込208
1セット
当日出荷
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.7N値1.2以下告示1460号第2号い、ろ、は建材試験センター第06A3438号
SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書質量(g)約77.5対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000容量(TB)4
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から31日以内出荷
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm東京発条製作所
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
5,950税込6,545
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(41件のレビュー)
838税込922
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8PAM2 NW-8PAM2-010
用途◇適合洗濯機: NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6V7 NW-7AX NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7PAM2 NW-7V7 NW-8AX NW-8PAM2 NW-KN60 NW-KS7Z NW-KS7ZW NW-M60 NW-MB7 NW-MX70 NW-RB7 NW-S80PAM2 NW-S8AX NW-SP60T NW-TB71 NW-Y55適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-8PAM2
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
チビ丸PRO 東京ベルチビ丸PRO東京ベル(22件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換にハンドル径(Φmm)(適合)22材質(ワン)アルミ直径(Φmm)(ワン)33質量(g)20
テラニアス バルーン グリーンポットテラニアス バルーングリーンポット(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
軽量で強度のあるテラニアスシリーズ。柔らかなフォルムに重厚感のある質感。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。材質グラスファイバー仕様(底穴)あり
オリジナルビス救急箱 タナカオリジナルビス救急箱タナカ
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
セット内容TBA-45 : 20本/TB-55 : 20本/TBA-65 : 20本/TBB-75 : 10本/TB-101 : 10本/TBA-120 : 10本/ザボレス専用ビット=1個長さ(mm)TBA-45 : 43/TB-55 : 55/TBA-65 : 65/TBB-75 : 75/TB-101 : 100/TBA-120 : 120/ザボレス専用ビット=1個質量(kg)1.3表面処理エコート(R)WH処理
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
469税込516
1箱(18本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-50シリーズT.SIN(テイシン電機)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
(08C52)タッチペン ホンダ(08C52)タッチペンホンダ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
9,488税込10,437
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合シルバー
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~)CKD
10,625税込11,688
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~)CKD
11,825税込13,008
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
クローゼモータ 椿本チエインクローゼモータ椿本チエイン
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷から90日以内出荷
【レンタル】スタンダーオリコ 幅60×長さ180×高さ55cm スカイブルー TB-753 高田ベッド【レンタル】スタンダーオリコ 幅60×長さ180×高さ55cm スカイブルー TB-753高田ベッド
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。4ヵ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
クッション(R) フロント シート (1A55) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (1A55)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズタカチ電機工業
469税込516
1枚
当日出荷から34日以内出荷
表面処理シルバーアルマイト
強力ばね TB(極重荷重) TB20-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB20-55東京発条製作所
639税込703
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)142.63自由長(mm)55外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
スパナ ASSY 日東工器スパナ ASSY日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
品名スパナ
テトロンバイアス 両折 渡辺布帛テトロンバイアス 両折渡辺布帛(1件のレビュー)
759税込835
1巻(3枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12
オイルシール(フッソ) TB2型 NOKオイルシール(フッソ) TB2型NOK
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
オイルシール(シリコン) TB2型 NOKオイルシール(シリコン) TB2型NOK
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
材質シリコンゴム(VMQ)
強力ばね TB(極重荷重) TB30-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-55東京発条製作所
849税込934
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)321.21自由長(mm)55外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね