カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)

「tb67h450fng」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TB67H450FNG搭載モータドライバ ピッチ変換基板 スイッチサイエンス

    TB67H450FNG搭載モータドライバ ピッチ変換基板

    スイッチサイエンス
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:-●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2104-44
  • ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG) マルツエレック

    ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)

    マルツエレック
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
  • ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板

    マルツエレック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。 GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。 TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
  • ブラシ付きDCモータドライバーIC 東芝

    ブラシ付きDCモータドライバーIC

    東芝
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付モータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
    出力電圧(V)50出力電流(A)3.5電源電圧(V)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC

    東芝
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC

    東芝
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi用TB67H450FNG搭載デュアルモータードライバボード スイッチサイエンス

    Raspberry Pi用TB67H450FNG搭載デュアルモータードライバボード

    スイッチサイエンス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
  • Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC

    東芝
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 5.6mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2chモータードライバー基板 共立プロダクツ

    2chモータードライバー基板

    共立プロダクツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    当日出荷
    2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
    付属品ヘッダーピン4ピン×2個仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ種類工作キット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5インターフェースシリアルI2C互換電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータコントローラSP ワンダーキット

    DCモータコントローラSP

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
    種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。
    セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
  • ブラシレスモータードライバ ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバ

    ツカサ電工
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
    質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
  • Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
    仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
  • デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載 SPARKFUN

    デュアルモータードライバー基板 TB6612FNG搭載

    SPARKFUN
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    出力電流(A)1.2(平均)、3.2(ピーク)電源電圧(V)15(max)M)、2.7~5.5CC)アズワン品番64-5660-19
  • Microchip モータドライバIC MICROCHIP

    Microchip モータドライバIC

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
  • モータドライバ  TPDR-68A スリーピース

    モータドライバ TPDR-68A

    スリーピース
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
    用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
  • デュアルモータードライバDRV8835 Pololu

    デュアルモータードライバDRV8835

    Pololu
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2036-28
  • モータードライバ SPARKFUN

    モータードライバ

    SPARKFUN
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.。Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).。This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.。Note:。If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in the。Similar Products。below.。Get Started With the Motor Driver Hookup Guide。Features。Power supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V。Output current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)。Standby control to save power。CW/CCW/short-brake/stop motor control modes。Built-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuit。All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins。Filtering capacitors on both supply lines
    アズワン品番67-0395-99