カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 機構部品(5)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Wera(3)
- コガネイ(3)
- CKD(3)
- NOK(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 三商(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- 東京発条製作所(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- KTC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- TP-LINK(1)
- StarTech.com(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
「tb8×25」の検索結果

強力ばね TB(極重荷重) TB8-25
東京発条製作所¥289税込¥3181個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)66.44自由長(mm)25外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
ツール・チェック プラス
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。トラスコ品番483-9188
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
TOOL CHECK
Wera¥16,980税込¥18,678特価1個当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
ツール・チェック 自動車業界向け
Wera(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。トラスコ品番477-4370
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張
StarTech.com¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス。8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)。優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6色ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
モータドライバIC評価基板(TB67B008FNG)
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷TB67B008FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ方式3相ブラシレスモータ用のセンサレスドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V/3.0A、最大動作電圧22Vを実現しています。 TB67B008FNGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してください。
VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー
TP-LINK¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷64チャンネルのライブビュー&4KHDMI映像出力。16-ch@2MP(25fps)/8-ch@4MP(30fps)のデコーディング容量。16チャンネル同時再生。320Mbps受信帯域幅&320Mbps送信帯域幅。SATA端子x4(各端子最大16TB)。
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)
CKD¥10,138~税込¥11,152~1個4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動形
遠心式撹拌体
三商¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。材質(撹拌体)PTFEシャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
遠心式撹拌体
三商¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。材質(撹拌体)SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
ノックシリンダシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
23A8 3人用イス(左テーブル付) 2350W650D845H ベージュ パンチング・ビニールレザー張り(耐アルコール性)
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801台45日以内出荷仕様シェル固定金具/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 背・座(パンチング)/ウレタンレザー張り、モールドウレタンクッション、パンチングメタル・粉体塗装 背・座フレーム/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 脚/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上、樹脂製分別アジャスター付 ビーム/スチールパイプ、焼付塗装材質座素材:合皮・ビニールレザー / 座素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 背素材:合皮・ビニールレザー / 背素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 脚素材:アルミ、背・座インナーシェル 芯材/ポリプロピレン樹脂成型品奥行(mm)脚:540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2350×650×845機能3人掛け / 3人用 / 背:有 / 肘:無 / 中間肘:無 / テーブル:有 / 脚:有座高(mm)425グリーン購入法適合脚幅(mm)2030