カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tbc-005」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 延長コード ELPA

    延長コード

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    カメラと電源までのコードの長さが足りない時に延長できます。
    色ブラック質量(g)106長さ(m)5
  • 隙間コード ELPA

    隙間コード

    ELPA
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラの電力供給をすることができます。延長コートと併せて使用すれば、屋内からも電源をとることができます。
    色ブラック質量(g)17長さ(m)0.5
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ5台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ5台

    ELPA
    ¥139,800税込¥153,780
    1個(1台×5台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型色ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ5台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数304万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • NEC Versapro VS(VS-L)専用ケース ブルー

    NEC Versapro VS(VS-L)専用ケース

    ブルー
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
    特性着脱式キーボード使用可能、スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、全ポートアクセス可能、ネックストラップ付
  • NEC Versapro VS(VS-L)専用ケース ペンコード付き ブルー

    NEC Versapro VS(VS-L)専用ケース ペンコード付き

    ブルー
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。コードは高耐久仕様のワイヤー入りカールコードです。
    特性着脱式キーボード使用可能、スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、全ポートアクセス可能、ネックストラップ付、紛失防止用ペンコード付
  • バッテリチャージャ CHINO(チノー)

    バッテリチャージャ

    CHINO(チノー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
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
"tbc-005" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷