カテゴリ
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbc-25」の検索結果

シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ9 1448
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-B
イスカル¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷チップ交換式リーマー工具です。用途貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥60~税込¥66~1個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
ショックアブソーバ 固定式
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
TBC-250-683 シリーズ
コーセル¥329,800税込¥362,7801個68日以内出荷質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)250漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)3mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
三相ノイズフィルタ TBCシリーズ
コーセル¥379,800税込¥417,7801個73日以内出荷形状カバー付きシリーズTBC定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz端子形状ねじ
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm
マルヤス機械¥699,800~税込¥769,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用速度定格(三相200V)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm
マルヤス機械¥589,800~税込¥648,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)