カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)

「tbc050」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
96税込106
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド レイニ―メタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCOシャコ万力(バーコ型)用部品TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
FBシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
ブーツカバー 50枚(25足)入り TRUSCOブーツカバー 50枚(25足)入りTRUSCO
9,098税込10,008
1セット(25足)
欠品中
上部にはゴムを編み込んでおり、装着のしやすさとフィット性を両立しています。
材質ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルムラミネートトラスコ品番836-7754ホワイト質量(g)8252018年トラスコ掲載ページ6 0329
オリコン用クッションブーメランクッション TRUSCOオリコン用クッションブーメランクッションTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
まとめ買いエコクッション TRUSCOまとめ買いエコクッションTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
(74151)フエンダー,L.フロントインナー ホンダ(74151)フエンダー,L.フロントインナーホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74101)フエンダー,R.フロントインナー ホンダ(74101)フエンダー,R.フロントインナーホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
dynabook K50/K60(K1/KZにも対応)シリーズ対応 高耐久ナイロン保護ケース ブルーdynabook K50/K60(K1/KZにも対応)シリーズ対応 高耐久ナイロン保護ケースブルー
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
dynabook K1/K50/K60/KZシリーズに対応。一般的なPU合皮製に比べ高耐久なナイロン生地を使用した保護ケース。ハンドストラップ付き。フラップ部をスタンドとして使えます。黒色合皮タイプよりも、おしゃれに保護。ケース装着したまま、各ポートへアクセス可能。専用キーボード装着可能(ケース閉じできます)。ショルダーストラップは別売り。
レッド
Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケース ブルーDynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケースブルー
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
dynabook K1・K0・K50・K60・KZシリーズを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへの取り付けて使用でき、そのまま持ち運ぶことができます。ペンホルダーでタッチペンを一緒に持ち運ぶことができます。
対応機種Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)
RGUパッキン 阪上製作所RGUパッキン阪上製作所
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
TBC-50-683 シリーズ コーセルTBC-50-683 シリーズコーセル
43,980税込48,378
1個
93日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)50質量(kg)最大4.3シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)14mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mmマルヤス機械
699,800税込769,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用速度定格(三相200V)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm マルヤス機械トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mmマルヤス機械
589,800税込648,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
三相ノイズフィルタ TBCシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズコーセル
59,980税込65,978
1個
88日以内出荷
シリーズTBC形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz