カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 測定用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「tbd-100」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式) TRUSCO

    ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)115材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCO

    ベベルディスク 高耐久タイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
  • ベベルディスク フェルト TRUSCO

    ベベルディスク フェルト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999
  • ベベルディスク フェルト TRUSCO

    ベベルディスク フェルト

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレス
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 縦ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 縦ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    材質フェイス:アルミニウム、FD:鋼板 1.6t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法E47寸法D40寸法F20寸法A97寸法B145寸法C148寸法H167
  • 産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ Advantech(アドバンテック)

    産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    109,800税込120,780
    1個
    17日以内出荷から92日以内出荷
    本ページでは、鉄道沿線設備向け規格「EN 50121-4」および交通管制機器向け規格「NEMA TS 2」に準拠した以下の4製品を掲載しています。 いずれも鉄道・交通設備への導入に適した高い耐ノイズ性能と堅牢性を備えているため、 一般設備向けモデルとは分け、本ページにまとめています。 ※鉄道・交通設備に限らず、PoE給電が必要な場合や、振動が発生する産業現場で使用する場合にも、本シリーズをご検討いただけます。 ※必要な認証書がある場合は、ご注文前にモノタロウ経由でお問い合わせいただき、ご希望の認証書の有無をご確認のうえ、ご購入ください。 ==================【仕様】============================= EKI-2706G-2GPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE) EKI-2706G-2FPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE SFP) EKI-2708G-PI ・合計8ポート(8×GbE PoE) EKI-2710G-2FPI ・合計10ポート(8×GbE PoE+2×GbE SFP) ==================================================== 【ネーミング】 Gモデル = Gigabit Ethernet対応 Eモデル = Fast Ethernet対応 Fモデル = SFPポート搭載 1G/2G = Gigabitアップリンクポート数(非PoE) P = PoE対応 I = 広温度仕様(-40~75℃) ===================================================== 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応):IEEE 802.3af/at準拠(各PoEポートから最大30W給電) -------------------------------------------------- PoE電源バジェット: ・DC48V入力時:最大240W ・DC24V入力時:最大120W ・DC12V入力時:最大80W ※IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどへ、LANケーブル1本で電力とデータを同時に供給できます。 -------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ・冗長電源入力:DC12~48Vのワイドレンジ入力に対応 ■ アラーム通知用リレー出力:電源異常などのイベント発生時に通知できる、1点のリレー出力(1A/DC24V)を搭載しています。 -------------------------------------------------- ■ 高い耐ノイズ性能 ・ESD:IEC 61000-4-2 Level 4 ・EFT:IEC 61000-4-4 Level 4 ・電源サージ:IEC 61000-4-5 Level 4 ・LANサージ:±6kV ・EMS Level 4対応 ※ノイズやサージの影響を受けやすい産業環境でも、安定した通信を実現します。 -------------------------------------------------- ■ 鉄道・交通設備向け規格に対応(下記の注意をご確認ください。) ・E-mark ・NEMA TS 2準拠(交通管制設備) ・EN 50121-4準拠(鉄道沿線設備) ・CE/FCC Class A ・LVD EN 62368-1準拠 -------------------------------------------------- ■ 過酷な産業環境に対応 ・動作温度:-40~75℃/保存温度:-40~85℃ ・湿度:5~95%(結露なきこと) ・IP30金属筐体/DINレール取付対応 ・壁面取付対応(オプション) ・過電流保護搭載/逆極性保護搭載 ・耐振動/耐衝撃設計 ・電源コネクタ:6ピン端子台(リレー端子を含む) =====================================================