「tbdfss」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
79,980税込87,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細TBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細TBDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
85,980税込94,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
68,980税込75,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
59,980税込65,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
71,460税込78,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
27,050税込29,755
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
45,980税込50,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱)セルジャパン
42,980税込47,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細 TBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細 TBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
61,980税込68,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質寸法D(mm)4.18表面処理3価ホワイト寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
セルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱)セルジャパン
41,980税込46,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
セルスペーサー (DFB(ステンレス/生地) 大阪魂セルスペーサー (DFB(ステンレス/生地)大阪魂
559税込615
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
23,470税込25,817
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
68,980税込75,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
47,650税込52,415
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
13,980税込15,378
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし! 日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1880サイズ26型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約580ハンドル高さ(mm)約1040~1095バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約28.5
ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂ボーセイ SUSクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス最小板厚(mm)1
POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- Hポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯全長(mm)1610全幅(mm)560定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1050バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ20インチ充電器電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)(目安):140以上サドルの高さ(mm)760~930折りたたみ寸法(mm)約920×500×790錠前シリンダー式リング錠走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)変速段数6総質量(kg)26
POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
呼びM3ねじピッチ0.5寸法H(mm)7寸法D(mm)6.1加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1