カテゴリ

  • 事務用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tbr-02」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブラウンカラーで家具やフローリングに馴染む4個口の雷ガード搭載電源タップです。個別スイッチで待機電力を節約でき、PCやテレビ、AV機器の電源管理に便利。ACアダプター用の離れた差込口、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、リビングの配線整理に適しています。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラウンスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • タックタイトル樹脂ラベル無地・名前表示 コクヨ

    タックタイトル樹脂ラベル無地・名前表示

    コクヨ
    359税込395
    1袋(27片×5枚)ほか
    当日出荷
    インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。 樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
    種類無地・名前表示サイズ
  • タックタイトル樹脂ラベル丸ラベル コクヨ

    タックタイトル樹脂ラベル丸ラベル

    コクヨ(2件のレビュー)
    389税込428
    1袋(35片×5枚)
    当日出荷
    インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。 樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
    仕様BK種類丸ラベルラベルサイズ(mm)Φ15
  • タックタイトル樹脂ラベル 枠印刷入り・備品 コクヨ

    タックタイトル樹脂ラベル 枠印刷入り・備品

    コクヨ
    409税込450
    1袋(8片×5枚)
    当日出荷
    インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。 樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
    仕様BB種類枠印刷入り・備品用ラベルサイズ(mm)28×40
  • タックタイトル樹脂ラベル無地・宛名書き コクヨ

    タックタイトル樹脂ラベル無地・宛名書き

    コクヨ
    649税込714
    1袋(10片×5枚)
    当日出荷
    タイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。 インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
    種類無地・宛名書きサイズ
  • タックタイトル樹脂ラベル無地・表紙タイトル コクヨ

    タックタイトル樹脂ラベル無地・表紙タイトル

    コクヨ
    399税込439
    1袋(5片×5枚)
    当日出荷
    インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。 樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
    種類無地・表紙タイトルサイズ
  • Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
  • T Series(TBR) SMC

    T Series(TBR)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バーリングリーマ TRUSCO

    バーリングリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    電気ドリルやタップレンチで使用できます。
    用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
  • チューブスタンド&リール TB/TBR SMC

    チューブスタンド&リール TB/TBR

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インクリボンカセット 樹脂用 コクヨ

    インクリボンカセット 樹脂用

    コクヨ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    タイトルブレーン用インクリボンカセットです。樹脂ラベルにご使用ください。
    仕様9mm・30m対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。主な用途樹脂用
  • ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canon

    ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット

    Canon
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
    付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0仕様映像エンジン:DIGIC X質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)

    仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ワイド棚受け FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製ワイド棚受け

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
  • MICREWTUBE 0.5ml 自立型 キャップなし 1000本入 T341-2シリーズ Simport

    MICREWTUBE 0.5ml 自立型 キャップなし 1000本入 T341-2シリーズ

    Simport
    27,980税込30,778
    1個(1000本)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ キャップ無し。Simport Micrewtube(R)はサンプルの凍結保存、ボイリング、遠心分離などさまざまな用途で使用できるチューブで、標準的な遠心機のローターにお使いいただけます。3種類の容量(0.5/1.5/2.0ml)、コニカル型と自立型からお選びいただけます。すべてのチューブはクリーンな環境下で製造されてお
  • 同軸ケーブル Q ストリップ QTH Q ストリップキュー 50.8mm SAMTEC

    同軸ケーブル Q ストリップ QTH Q ストリップキュー 50.8mm

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 同軸ケーブルアセンブリは、50 Ω シングルエンド信号ルーティングを備えています。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ 50 Ω のシングルエンド信号ルーティング 38 AWG Coax ケーブル 2 列システム、最大 180 ピン
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:Q ストリップ QTH●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Q ストリップキュー●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:50.8mm●定格電流:0.3 A●シリーズ:HQCD●コード番号:208-8674アズワン品番65-7444-87
  • プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)

    プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    61日以内出荷から112日以内出荷
  • プラトーヘッド 表示灯 M3U omron(オムロン)

    プラトーヘッド 表示灯 M3U

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    品名表示灯照光方式LED端子種別コネクタ