カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tbs22」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBタイプ端子カバー LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    FBタイプ端子カバー

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
    適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ワイヤグリッパー リング TRUSCO

    ワイヤグリッパー リング

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03
  • セーバーソーALC木工用 ハウスビーエム

    セーバーソーALC木工用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ マグネット開閉 スタンド機能 フリーアングル 衝撃吸収 エレコム

    dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ マグネット開閉 スタンド機能 フリーアングル 衝撃吸収

    エレコム
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、dtab d-51C用ケースです。
    セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラックタイプ手帳型対応機種dtab d-51Cスタンドあり開閉マグネット角度調節無段階
  • dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ ベルト開閉 スタンド機能 2アングル 超薄型 軽量 エレコム

    dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ ベルト開閉 スタンド機能 2アングル 超薄型 軽量

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるdtab d-51C用フラップケースです。
    セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック対応機種dtab d-51C
  • dtab d-51C 用 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 チラツキ防止 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコム

    dtab d-51C 用 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 チラツキ防止 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    特殊加工で反射防止特有のちらつきを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのdtab d-51C用液晶保護フィルムです。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、ヘラセット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET表面処理アンチグレア対応機種dtab d-51C機能抗菌加工あり、気泡レス取付け方法自己吸着入数1枚特性指紋防止
  • LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士形 20形

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO

    幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1セット(5枚)
    当日出荷
    通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
  • ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS22R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS22R

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-IOMTTBS22R。販売備考:キャンセル不可商品です。BLACK 3D GEL BADGE KIT 20PCS Isle Of Man TT Races2022。タイプ:Badge Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/ホワイト/イエロー/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/ホワイト/イエロー/メタリック ゴールドタイプBadge Kit
  • ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS22K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS22K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-IOMTTBS22K。販売備考:キャンセル不可商品です。BLACK 3D GEL BADGE KIT 20PCS Isle Of Man TT Races2022。タイプ:Badge Kit。色[カラー]:ブラック/ホワイト/イエロー/レッド/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/イエロー/レッド/メタリック ゴールドタイプBadge Kit
  • デジタル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    デジタル・オシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)
    541,800税込595,980
    1台ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。 9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。 レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。 使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。 Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。
    分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Black 3D Gel Badge Kit MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    Black 3D Gel Badge Kit

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    デザインIsle Of Man TT Races 2022