カテゴリ
- 機構部品(272)
- 制御機器(83)
- バイク部品(63)
- 作業工具(58)
- パソコン/周辺機器(52)
- 科学研究・開発用品(47)
- 切削工具(38)
- 空圧工具(28)
- 保管用品(12)
- オフィス家具(9)
- バイク純正部品(8)
- 医療(8)
- トラック純正部品(8)
- 電気材料(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 安全保護具(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自転車部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(17)
- BTB(28)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- KTC(37)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(38)
- NOK(258)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- TRUSCO(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- プロトブレンボ(13)
- ホンダ(14)
- メディアカバーマーケット(19)
- レイ・アウト(15)
- 三菱ふそう(8)
- 三菱マテリアル(13)
- 三菱電機(7)
- 京セラ(11)
- ブランドをもっと見る
「tbt」の検索結果

TBT 固定式二段形端子台
日東工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ツールバッグテイスト TBT-3500
リングスター¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小15箇所についています。持ち運びに便利なショルダーベルト付。 使用しないときは折りたたむ事も可能です。用途豊富なポケットで収納力抜群です。仕様コンパクトに折りたたみ可能です。材質ポリエステル質量(kg)0.87材質(本体)ポリエステル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×200×240
TBTラップ
タバタ(畜産)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。粘着性両面原材料ポリエチレン
ツールバッグテイスト TBT-2700
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。 小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。 ロック可能な上蓋付き。質量(kg)0.76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×270
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471袋(5個)当日出荷仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
スカート TBT-38B用
友定建機¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥709税込¥7801袋(5個)当日出荷仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用
友定建機¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT
SEMTECH¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 33V, LCDA15C-6.TBT
SEMTECH¥729税込¥8021個8日以内出荷仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 33V●最小ブレークダウン電圧 : 16.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 500W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 6●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●高電流落雷保護●SemtechRoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT
SEMTECH¥1,498税込¥1,6481袋(2個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 BM02B-ZESS-TBT (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(5個)6日以内出荷仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。ピッチ(mm)1.5極数2シリーズZE定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)6日以内出荷仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。ピッチ(mm)1極数2シリーズNSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
替え刃 チタンブレード トラペッツ 10枚入 YT13TBT10
YELLOTOOLS¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷サッサーカット プロ、イエローガイド フレキシに対応しているチタンコーティングの替え刃です。 。10枚入っています。 。◆ チタンコーティングにより摩耗しにくく、長期間鋭い切れ味を維持 。◆ サッサーカット プロ、イエローガイド フレキシに対応し、フィルム・紙・カーボンシートなど多用途に使用可能 。◆ 一般的な替え刃と比べて耐久性が高く、コストパフォーマンスに優れる 。◆ メール便対応で手軽に購入&受け取り可能用途チタンコーティングで耐久性UP!シャープな切れ味に対応製品イエローガイドフレキシ、サッサーカットプロ質量(g)30
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 BM08B-ZESS-TBT (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)8日以内出荷仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。ピッチ(mm)1.5極数8シリーズZE定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥709税込¥7801箱(5個)8日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
折りたたみベッド 低反発
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。色ブラックサイズシングル種類折りたたみ機能キャスター付き、コンパクト、14段階リクライニング、指はさみ防止設計、安全ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315、マット部(仮):899×1997×76、折りたたみ時:960×345×1085素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステルマットタイプ低反発最大使用者体重(kg)90
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)
audio-technica¥4,698税込¥5,1681個当日出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)
audio-technica¥4,698税込¥5,1681個当日出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷タジマセフシステム対応品。現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能を搭載。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様。台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。用途工具・資材収納用ツールボックス
Bluetoothテンキー
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。付属品単四乾電池1本質量(g)70(電池含まず)スイッチパンタグラフ適合規格Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)送信出力Class 2キーストローク(mm)2.7±0.5ワイヤレス通信Bluetoothアズワン品番64-0907-33キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)無線通信方式Bluetooth消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA通信距離(m)最大約10バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(6個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5


ツールバッグティスト
リングスター(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。豊富なポケットで便利に収納可能です。 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途工具類の収納材質ポリエステル材質(本体)ポリエステル
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応長さ(mm)280色ブラック高さ(mm)16質量(g)58対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス製品幅(mm)59ケーブル長(cm)20コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 2[20ピン]伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]メス形状Thunderbolt変換タイプメス - オス
テンキー_Bluetooth
サンワサプライ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)スイッチキースイッチ:パンタグラフ適合規格Bluetooth ver5.0対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応接続方式Bluetooth対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5g使用距離範囲(m)通信:10キー数39キー電池単四電池 1本防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間240時間キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なし
セフツールボックスS 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。従来品より高さを約30%カットしたSサイズ。内側・外側にセフホルダー機能(54個)を搭載。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様。片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル。IP65準拠の防塵・防水仕様。電動工具のバッテリーも並べて収納できる用途工具収納用種別ボックス(Sサイズ)耐荷重(kg)100(蓋)最大積載量(kg)50防塵防水性能IP65準拠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×265×247外寸法・幅(mm)523外寸法・高さ(mm)312外寸法・奥行(mm)328
オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ケーブル長(m)約1※コネクター含むケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大120※理論値仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック電力(W)対応:最大240コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージ袋+シールワット数最大240W(対応)
オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
テンキー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー付属品単四乾電池(テスト用)×1材質ABS色ブラック質量(g)70接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17連続使用時間(時間)150(アルカリ電池使用時)動作力60±10gキー数20キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5キーピッチ(mm)19BluetoothBluetooth Ver.3.0通信距離(m)最大約10


ツールバッグテイスト
リングスター(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。 小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。 持ち運びに便利なショルダーベルトとロック可能な上蓋付き。 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途工具類の収納 電動工具の収納。 30センチの曲尺専用スペース付。付属品ショルダーベルト付仕様内ポケット10個付、外ポケット5個付、上フタ付、ショルダーベルト付材質ポリエステル質量(kg)1.5材質(本体)ポリエステル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×205×280材質(フタ)ポリエステル入数12外寸法・幅(mm)415外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)205
...