カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「tbu32」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング TRUSCO

    ブッシング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリアスウェーデン小箱入数(個)1
  • ツールブロック CTBF (CGP ブレード用) タンガロイ

    ツールブロック CTBF (CGP ブレード用)

    タンガロイ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフィックス/ホルダー イスカル

    カムフィックス/ホルダー

    イスカル
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    ホルダー:カムフィックス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールブロック イスカル

    ツールブロック

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツールブロック イスカル

    ツールブロック

    イスカル
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツールブロック SGTBU イスカル

    ツールブロック SGTBU

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    多様な突っ切り・溝入用ブレードに対応可能です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU

    フジトク
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L
  • ジェットカット ツールブロック TGTBU-JHP イスカル

    ジェットカット ツールブロック TGTBU-JHP

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    29日以内出荷
    高圧クーラント対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6

    STMicro
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = VFQFPN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 36。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 20 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 3.6 V。幅 = 6.125mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO

    オールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪)

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
    用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100