カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
「tbv03409j」の検索結果

壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)
TOTO(1件のレビュー)取扱い終了用途一般住宅用仕様シャワーヘッド:コンフォートウエーブ、使用可能水質:水道水または飲料可能な井戸水、逆止弁、メタル、洗い場専用、本体・ホース接続ねじG1/2材質シャワーホース:樹脂(シルバー)長さ(mm)スパウト:0シリーズGG最高温度(℃)給湯:85使用環境温度(℃)1~40(凍結が予想される地域では、ご使用できません。)取付け方法壁付きハンガータイプノーマル給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)
TOTO取扱い終了タイプハンドシャワーの有無:有、吐水切替の有無:無、吐水形態:整流適合場所浴室用ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状止水:レバー使用地区一般地用操作方法(水の出し方)ハンドルを上下操作シャワー種類コンフォートウエーブハンドル位置温度調節:左