TOTO
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)
タイプ
ハンドシャワーの有無:有、吐水切替の有無:無、吐水形態:整流
適合場所
浴室用
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
止水:レバー
使用地区
一般地用
操作方法
(水の出し方)ハンドルを上下操作
シャワー種類
コンフォートウエーブ
ハンドル位置
温度調節:左
内容量
1個
関連資料:
商品図(0.14MB)
分解図(0.14MB)
取扱説明書:
(3.92MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24883086
TBV03409J1
¥
46,700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください