カテゴリ

  • オフィス家具(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 自動車純正部品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 切削工具(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 測定用品(25)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-1」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB80NParkerTAIYO
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
51,980税込57,178
1本(50m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルークモバイルサーマルカメラテクトロニクス&フルーク
79,980税込87,978
1個
当日出荷
付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)保護等級IP56解像度赤外線赤外線:256×192ピクセル温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192
アナログ入力モジュール 富士電機アナログ入力モジュール富士電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
チタンヒーター SHI型 投込み式 REI-SEAチタンヒーター SHI型 投込み式REI-SEA
97,980税込107,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
ドライバスインキュベーター ケニスドライバスインキュベーターケニス
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌日出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]TOYOX(トヨックス)
52,486税込57,735
1個
当日出荷から5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(12個)
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
53,980税込59,378
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronicsシグナルコンディショナ PR ElectronicsPR Electronics
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
【レンタル】表面温度計(校正書付) 安立計器【レンタル】表面温度計(校正書付)安立計器
64,980税込71,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃質量(g)280(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能メモリー容量9999データ
キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 三方枠) シンコーキャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 三方枠)シンコー(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
54,980税込60,478
1本(100m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
サーモカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)精度±0.3℃検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー液晶サイズ7インチ解像度1024×600推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)LCD仕様IPSRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125測定距離(m)可能:約0.7~1.2
新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ新品クーラーコンプレッサー信林オートモーティブ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途クーラーコンプレッサー
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
87,980税込96,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプタップサイズごとに適正トルクに設定済み自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなりますTC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備クーラントスルー仕様も対応
吐水口ASSY INAX(LIXIL)吐水口ASSYINAX(LIXIL)
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
59,980税込65,978
1巻(100m)
6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆三相モータ 日本スタンドサービス耐圧防爆三相モータ日本スタンドサービス
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
デジタル温度計 棒状熱電対プローブ付 ライン精機デジタル温度計 棒状熱電対プローブ付ライン精機
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から46日以内出荷
高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)CKD
50,205税込55,226
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
57,980税込63,778
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
52,980税込58,278
1巻(100m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井)超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FCTDT(田野井)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 50A バキュームポンプ付 高所作業車の場合オルタの仕様が異なりますのでご連絡下さい。
メーカーイスズ、日産、マツダ主な適合純正品番8-97351-572-0・23100-89T0B・8-97241-627-0・1K00-18-300・8-97366-612-0・8-94211-946-2・8-97211-946-0・23100-89TE3・8-97144-392-0・8-97332-499-0・8-97332-499-2・YJ20-18-300・8-97180-375-0・8-97186-551-1・23100-89TA9・23100-89TC6・8-97332-498-0・8-94211-946-1・8-97180-375-1・2サービス分類リサイクル・リビルト
超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)超硬ダブルタフレット TC-W-TFTDT(田野井)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井)超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TFTDT(田野井)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 60A D139 バキュームポンプ付
メーカー日産、イスズ、マツダ主な適合純正品番23100-89TD0・23100-89TC9・23100-89TE4・8-97368-026-0・8-97351-573-0・1K01-18-300・8-97300-353-0サービス分類リサイクル・リビルト
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 信越化学工業超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10信越化学工業
59,980税込65,978
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
表面用温度センサ 安立計器表面用温度センサ安立計器
62,980税込69,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2信越化学工業
69,980税込76,978
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
74,980税込82,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rapアルミマウンティングベース(シルバー)TY-Rap
57,980税込63,778
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観パネル組込型 ケース無し負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄)定格出力電圧(V)200効率90%以上RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
インターホン親機 アイホンインターホン親機アイホン
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
形状据置・壁取付両用型
...