カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • メカニカル部品(90)
  • 制御機器(53)
  • 自動車純正部品(53)
  • 切削工具(42)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 整備工具・収納(41)
  • 物流用品(39)
  • バイク部品(23)
  • オフィス家具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • 電気材料(16)
  • 機構部品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 厨房用品(10)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「tc-15」の検索結果

738件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足付TC-15 光モール

    足付TC-15

    光モール(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • グルーダー TC-15 広島

    グルーダー TC-15

    広島
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    R取手が付いていますので、手になじみやすくなっています。ハガネを使用。
    高さ(mm)138下面幅(mm)150上幅(mm)80
  • 扉内ケースTC-15 ノーリツ

    扉内ケースTC-15

    ノーリツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1639WE-T/TB/C取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)436×596
  • 高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG

    信越化学工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(10枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    厚さ(mm)0.2寸法(mm)320×1000色淡赤褐色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0引張強度(MPa)27密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)113耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.37
  • 高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI

    信越化学工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様ポリイミドフィルム厚さ(mm)0.15±0.03寸法(mm)300×1000色ピンクタイプ高電圧温度範囲(℃)-40~180伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)46密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)60耐電圧(kV)10熱抵抗値(℃/W)0.64
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン

    テープカッタープッシュカット(TM)

    ニチバン(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを引いて押すだけでカット!
    用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • セロハンテープ カッター付 B2 STATIONERY

    セロハンテープ カッター付

    B2 STATIONERY(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    テープ種類小巻着色ありカッターあり
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×3 HDMI】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト エレコム

    ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×3 HDMI】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト

    エレコム
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
    その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応質量(g)約41.2(ケーブル含む)外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。インターフェースUSB Type-C動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1接続ポートHDMI×1・USB3.1Gen1×3
  • PYL1-15TC Pulley 15T RIDEA

    PYL1-15TC Pulley 15T

    RIDEA
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷
    歯数15T
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善)

    傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
    用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ材質ポリエステル、グラスファイバーポール
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • 鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
    材質鉄最大隙間(mm)1.75
  • プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬オイルガラス切り H&H

    超硬オイルガラス切り

    H&H
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
  • 箸(あずき) スリーライン

    箸(あずき)

    スリーライン
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • Nジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    Nジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    Nジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズ タカチ電機工業

    Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    当日出荷
    Dコネクタ・DVIコネクタ(メス)に被せる防塵カバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP色グレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
  • Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)

    COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線無
  • スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル STC

    ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1溝長(mm)12シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    当日出荷
    先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
    セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • セロテープ小巻収納カッターつき まっすぐ ニチバン

    セロテープ小巻収納カッターつき まっすぐ

    ニチバン
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。ケースをスライドさせるだけで、すぐにセロテープ(R)が使える収納カッターつきセロテープ(R)です。新カッター刃を採用し、テープの切り口がまっすぐきれいに切れます。保管性・携帯性に優れ、テレワーク・フリーアドレスのおともにも最適。刃はプラスチック刃です。バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。メモなどの仮止めに。工作用に。ポスター貼りに。包装作業に。
  • 平型ヒューズ 5個入り マリンテック

    平型ヒューズ 5個入り

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • 箸(紺) スリーライン

    箸(紺)

    スリーライン
    ¥179税込¥197
    1膳
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 熱収縮チューブ 黒 JAPPY

    熱収縮チューブ 黒

    JAPPY
    ¥399税込¥439
    1パック(20本)
    当日出荷
    電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
  • 5角ソケット JTC

    5角ソケット

    JTC(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプロン 給食 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    エプロン 給食 調理 厨房 業務用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥1,898税込¥2,088
    1着
    当日出荷
    厚手のツイル素材を使用した、タスキ掛け式のシンプルで使いやすいエプロンです。シワになりにくく、毎日の業務でも清潔感を保ちやすい仕様です。厨房や給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。
    用途厨房・食品工場・給食事業向けユニフォーム仕様共布紐通し式色ホワイトサイズF混率(%)ポリエステル65・綿35身幅(cm)68生地ツイルひも長(cm)125前中心丈(cm)92ひも幅(cm)3性別男女兼用
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアキャリー ヤマダコーポレーション

    エアキャリー

    ヤマダコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
    ゲージ目盛(kPa)0~600
  • 綿栓 三商

    綿栓

    三商
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    青梅綿を特殊成型しており、培養・育成の際の使用におすすめです。
  • シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ミドルタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
...
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
"tc-15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷