カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「tc-1s」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ タカチ電機工業アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
779税込857
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
適合オーディオ機器用として最適です材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA寸法A(mm)25入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
ハイテナー用カバー (ファスナータイプ) TRUSCOハイテナー用カバー (ファスナータイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
1,898税込2,088
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
安全旗 トーグ安全工業安全旗トーグ安全工業
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から9日以内出荷
表示内容安全旗材質天竺木綿
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
用途溶断器用仕様プラグ関連資料(0.96MB)
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
キャビネット用ドリルトレー サカエキャビネット用ドリルトレーサカエ
22,980税込25,278
1組(18セット)
翌々日出荷
グリーン購入法適合材質ABS樹脂色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
ジェルトロン クッション シングル S パシフィックウェーブジェルトロン クッション シングル Sパシフィックウェーブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
高通気で中身・カバー共に水洗いが可能。耐久性も抜群で長くお使い頂けます。
材質【中身】ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー) 、【カバー材】座面・側面:ポリエステル100% 、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)質量(kg)1.4サイズS寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)38×38×3.5
チューブカッター替刃 PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブカッター替刃PILLAR(旧:日本ピラー工業)
6,998税込7,698
1セット(5枚)
当日出荷
替え刃
形状チューブカッター替刃
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1kgセットPROST's
7,998税込8,798
1セット(1kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットクリヤー内容関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しクリヤー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しクリヤー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ジェルトロン クッション GTCシリーズ パシフィックウェーブジェルトロン クッション GTCシリーズパシフィックウェーブ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ズームレンズ Panasonic(パナソニック)ズームレンズPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
ズームレンズ。
関西ペイントPG80 ガンメタリック(超極粗目) 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 ガンメタリック(超極粗目) 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
5,898税込6,488
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 ガンメタリック(超極粗目) 500g / 専用硬化剤 50g / 希釈用シンナー 500g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ガンメタリック(超極粗目)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
かんたんデータ移行アプリ内蔵 ハードウェア暗号化対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)かんたんデータ移行アプリ内蔵 ハードウェア暗号化対応ポータブルSSD 1TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
40,980税込45,078
1台
8日以内出荷
データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したセキュリティSSDです。データ移行をかんたんに行うことができます。データ移行後は、バックアップ用SSDとしてそのままご使用いただけます。また、ハードウェア自動暗号化・パスワードロックにも対応。Windows 11非対応のPCを使用している場合は、新しいPCへの入れ替えが必要になります。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。Sync Connectでのバックアップ完了後、PCとSSD(本商品)が自動的にロックされる『あんしんオートロック機能』に対応しています。
仕様その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B、電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7 Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7Murata Power Solutions
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 3kV ac●幅: 14.22mm●シリーズ: MTC1●ロードレギュレーション: ±0.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3512 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ACNL-X2-80X SMCACNL-X2-80XSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
クッションカバー 38タイプ用  GTC1S3D、GTC2SHヨウ パシフィックウェーブクッションカバー 38タイプ用 GTC1S3D、GTC2SHヨウパシフィックウェーブ
4,398税込4,838
1枚
9日以内出荷
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X100 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X100SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-160) SMCACNL Series(ACNL-X2-160)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)160周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-125) SMCACNL Series(ACNL-X2-125)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)125周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-63X) SMCACNL Series(ACNL-X2-63X)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-160X SMCACNL-X2-160XSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)160周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-63X SMCACNL-X2-63XSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X400 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X400SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-40X SMCACNL-X2-40XSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-100X SMCACNL-X2-100XSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X315 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X315SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)315作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-40X) SMCACNL Series(ACNL-X2-40X)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL Series(ACNL-X2-50X) SMCACNL Series(ACNL-X2-50X)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ACNL-X2-125X SMCACNL-X2-125XSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)125周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
中チャック用チャックハンドル(S8-TC1A) SHINANO(信濃機販)中チャック用チャックハンドル(S8-TC1A)SHINANO(信濃機販)
699税込769
1個
3日以内出荷
ドリルチャックKD-4、KD-3A用
トラスコ品番857-5339質量(g)40
HC03 SMCHC03SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体油圧作動油周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。