カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 電気材料(23)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-2-16」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3HTDT(田野井)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用外山電気(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP東芝
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
3,998税込4,398
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
179,800税込197,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子棒形TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
8,490税込9,339
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
棒端子 オーム電機棒端子オーム電機
309税込340
1袋(10セット)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(1000個)
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 絶縁キャップ付 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 絶縁キャップ付ニチフ
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
4,298税込4,728
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
TC16型 ユキワ精工TC16型ユキワ精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS 大洋ツール超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS大洋ツール
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツールロング柄Tスロットカッター TC-LS大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC 大洋ツール超硬ソリッドTスロットカッター C-TC大洋ツール
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツールMT柄Tスロットカッター TC-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
結束バンドベース HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Tスロットカッター TC FKD(フクダ精工)Tスロットカッター TCFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
Stealth A/C CarbonTear 170-0500 エスアンドエスサイクルStealth A/C CarbonTear 170-0500エスアンドエスサイクル
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0500強度と軽量化を両立したカーボンファイバーカバー付き38%の空気流量増加を実現高強度合成ポリマーバックプレート、吸気への熱伝導を抑える設計より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます販売備考:TC(電スロ)用 ※ケーブル2本引きスロットル車への仕様は不可 ステルスエアクリーナーベースです。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:ブラック材質[素材]:カバー:カーボン付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書適合TWIN CAM エンジン(電子スロットル)(01-17)ブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)カーボン関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
9,598税込10,558
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)CKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50