カテゴリ
- 自動車純正部品(34)
- オフィス家具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(33)
- TOKIO(藤沢工業)(10)
- CKD(6)
- プロト(4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- cotta(3)
- イマオコーポレーション(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- BELDEN(2)
- 日本規格協会(2)
- SMC(1)
- 信越化学工業(1)
- タニタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 光(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- タツタ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc-210」の検索結果

日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH
タニタ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型 子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示 高齢者でも見やすい大きな文字 業務用でも採用されている黒球式 日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PMMA、PP色ホワイト電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50湿度測定範囲(%)(相対)20~90使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン)表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1%電池寿命約6カ月(1日4時間使用時)音量(dB)大(75)・小(65)・オフ
簡易内窓 フレーム&レール
光(12件のレビュー)¥97税込¥1071本3日以内出荷から11日以内出荷内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
デミシリーズ 交換用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)当日出荷お手軽に浄水器を設置したい方向けのデミシリーズ用の交換用フィルターカートリッジの2個入りです。対応製品CT753、FT774、GX784、FX773、BX762、CX751、LX713、L711交換目安3ヶ月 (1日10L使用時)浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
TC セパトタルト型 210
cotta¥2,198税込¥2,4181個(1個)3日以内出荷タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。 底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。 焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。仕様【オーブン】可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)上径223、底径198、H25食器洗浄機不可
TOKIO ミーティングテーブル 角型 2100×1050mm ローズ
TOKIO(藤沢工業)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)トラスコ品番464-6258高さ(mm)700タイプ角型奥行(mm)1050間口(mm)2100色(天板)ローズ組立時間2人20分
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
下方押え型トグルクランプ
ST-SMITH¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 2100×1050mm ホワイト
TOKIO(藤沢工業)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)トラスコ品番464-6266高さ(mm)700タイプ楕円型奥行(mm)1050間口(mm)2100色(天板)ホワイト組立時間2人20分
ワンタッチコネクター 2線用
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)2
TOKIO ミーティングテーブル 角型 2100×1050mm ネオグレ
TOKIO(藤沢工業)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。 ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。用途会議室・打合せ等トラスコ品番102-3118材質天板:メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ、脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)2100高さ(mm)700タイプ角型奥行(mm)1050間口(mm)2100色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28アズワン品番64-7277-37
TOKIO ミーティングテーブル 角型 2100×1050mm ホワイト
TOKIO(藤沢工業)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷幅(mm)2100寸法(mm)2100×1050高さ(mm)700タイプ角型奥行(mm)1050アズワン品番64-7277-44
TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 2100×1050mm ローズ
TOKIO(藤沢工業)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高さ(mm)700タイプ楕円型奥行(mm)1050間口(mm)2100材質(天板)メラミン化粧板フラッシュ構造/オレフィン系樹脂エッジ天板厚さ(mm)28材質(脚部)Φ48.6mmスチールパイプ/クロームメッキ仕上げアズワン品番64-7277-41
TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 2100×1050mm チーク
TOKIO(藤沢工業)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高さ(mm)700タイプ楕円型奥行(mm)1050間口(mm)2100材質(天板)メラミン化粧板フラッシュ構造/オレフィン系樹脂エッジ天板厚さ(mm)28材質(脚部)Φ48.6mmスチールパイプ/クロームメッキ仕上げアズワン品番64-7277-42
TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 2100×1050mm ネオグレ
TOKIO(藤沢工業)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷高さ(mm)700タイプ楕円型奥行(mm)1050間口(mm)2100材質(天板)メラミン化粧板フラッシュ構造/オレフィン系樹脂エッジ天板厚さ(mm)28材質(脚部)Φ48.6mmスチールパイプ/クロームメッキ仕上げアズワン品番64-7277-40
TC アルブリット セパトタルト 210
cotta¥3,098税込¥3,4081個(1個)3日以内出荷熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のタルト型です。 軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。 底抜け式は取り出しに大変便利です。 焼き菓子以外にも、ムースなど冷やし型としてもお使い頂けます。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 直火、空焼きはしないで下さい。 焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。 ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。材質アルミニウム フッ素樹脂2コート寸法(Φ×mm)約218径×高さ23食器洗浄機不可
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし