圧縮銅管端子

圧縮銅管端子 - 住電機器システム圧縮銅管端子 - 住電機器システム
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03567887TC2- 38115919145.8
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
03568402TC1- 3870919145.8
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
03568849TC2- 22115916125.7
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
03569251TC2- 14115915126.9
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
03569497TC1- 60801425198.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
03570127TC2-25013514453210.4
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
03570852TC2-1501301436269.2
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570879TC2- 601201425198.5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
03570897TC1- 1470915126.9
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03571107TC2-1001201431239.4
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03571299TC2-20013514402910
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
03571859TC2-32514514503611.6
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
03568140TC1- 2270916125.7
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする