カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • 自動車純正部品(22)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-28」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    667税込734
    1個(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ゴムキャップ TMEHジャパン

    ゴムキャップ

    TMEHジャパン
    132税込145
    1個
    当日出荷
    材質ウレタン質量(g)11
  • ターミナルコーン エーアンドエーテック

    ターミナルコーン

    エーアンドエーテック
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
    材質冷間圧延鋼板表面処理電気亜鉛メッキ
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端末処理用の部品です。
    材質/仕上鉄/亜鉛電気メッキ
  • チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)

    チューブカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
  • CD管片サドル 未来工業

    CD管片サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
  • ターミナルキャップ 未来工業

    ターミナルキャップ

    未来工業
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    839税込923
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • オイルシール TC TC28408 NOK

    オイルシール TC TC28408

    NOK
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1538-E5軸径d(Φmm)28幅b(mm)8
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TC
  • 特殊コーン 大阪電具(ODK)

    特殊コーン

    大阪電具(ODK)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質
  • 超硬Tスロットカッター 三洋工具

    超硬Tスロットカッター

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • ターミナルキャップ 伊藤電気製作所

    ターミナルキャップ

    伊藤電気製作所
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルコーンアース端子付 日本シーム工業

    ターミナルコーンアース端子付

    日本シーム工業
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    689税込758
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • ターミナルキャップ 日動電工

    ターミナルキャップ

    日動電工
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
    用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
  • ステンレス ターミナルコーン 日本シーム工業

    ステンレス ターミナルコーン

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
    用途端末処理用
  • (93073)ラベル,リヤ ゲート スバル

    (93073)ラベル,リヤ ゲート

    スバル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    149税込164
    1個(1個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    319,800税込351,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    359,800税込395,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • 千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール

    千鳥刃Tスロットカッター STC

    大洋ツール
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 28x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    28x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    249,800税込274,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 安全靴(溶接用) エスコ

    安全靴(溶接用)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1足
    翌日出荷
    溶接用。切子や火花の侵入を防ぐ構造。耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用します。耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。JIS H種(重作業用)合格。厚さ4mmのインソールで快適な履き心地。
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    359,800税込395,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    249,800税込274,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • オイルシール TC TC28458 NOK

    オイルシール TC TC28458

    NOK
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)45部品番号AE1550-F4軸径d(Φmm)28幅b(mm)8
  • オイルシール TC TC28448 NOK

    オイルシール TC TC28448

    NOK
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)44部品番号AE1545-F0軸径d(Φmm)28幅b(mm)8
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    319,800税込351,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • 28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)11外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツール

    ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC

    大洋ツール
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • Adaptive ペルチェモジュール Adaptive

    Adaptive ペルチェモジュール

    Adaptive(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • オイルシール TC TC28477 NOK

    オイルシール TC TC28477

    NOK
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)47部品番号AE1557-E1軸径d(Φmm)28幅b(mm)7
  • Tスロットカバー ナベヤ

    Tスロットカバー

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    材質アルミニウム寸法A(mm)1000寸法G(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール TC TC28427 NOK

    オイルシール TC TC28427

    NOK
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1543-E1軸径d(Φmm)28幅b(mm)7