カテゴリ

  • メカニカル部品(66)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(29)
  • 作業工具(26)
  • 制御機器(19)
  • 自動車純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 鈑金・塗装(4)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-3.5」の検索結果

関連キーワード
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ

    コンパクト電話機台

    アール・エフ・ヤマカワ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
    外寸(mm)W350 × D350 × H730材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール耐荷重(kg)天板・棚板各5質量(kg)6.1
  • 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ツイル織りの丈夫な素材を使用した、調理用の前掛けです。シンプルながら和のスタイルに馴染む、定番のデザイン。和食店の厨房や、給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。
    用途厨房向けユニフォームホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35身幅(cm)70生地ツイルひも長(cm)262ひも幅(cm)6性別男女兼用
  • ステンレス 中目玉クリップ 1P ベロス

    ステンレス 中目玉クリップ 1P

    ベロス(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)46×50×25シルバーサイズ綴じ枚数約130枚繰り返し・詰め替え対応
  • リサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL JIT

    リサイクルインク Canon対応 BCI-351+350XL

    JIT(7件のレビュー)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
  • 取っ手付ポリ袋 シルバー 100枚 ハウスホールドジャパン

    取っ手付ポリ袋 シルバー 100枚

    ハウスホールドジャパン
    739税込813
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    透けにくいシルバー色、レジ袋タイプのポリ袋。 たくさん使えるお得な100枚入り
    シルバー入数(枚)100耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
  • 6角L型レンチセット JTC

    6角L型レンチセット

    JTC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブロック 1.5mLチューブ用 ケニス

    アルミブロック 1.5mLチューブ用

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    穴数20タイプ1.5mLチューブ用穴径(Φmm)11.5
  • 鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)1.75
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
  • 長角トレイ(プルアップトレイ) スリーライン

    長角トレイ(プルアップトレイ)

    スリーライン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
    用途外食・福祉・ホテル材質耐熱ポリプロピレン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • ステンレス目玉クリップ 中 10個入 ベロス

    ステンレス目玉クリップ 中 10個入

    ベロス
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)46×50×25シルバーサイズ綴じ枚数約130枚アズワン品番64-8826-21繰り返し・詰め替え対応
  • ブロッククッション DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブロッククッション

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    運搬・収納用ケース等の緩衝材。 内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。 マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
    材質ポリウレタン幅(mm)306奥行(mm)438
  • スポット穴あけ JTC

    スポット穴あけ

    JTC(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    先端は回転します。
    厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 温度計 ライン精機

    温度計

    ライン精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
    用途食品の温度管理実験時の温度測定使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)特性防滴トラスコ品番773-0306質量(g)200電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-160~1372センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1電池寿命(時間)500測定周期(秒)0.5コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

    ニチフ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)
    当日出荷から41日以内出荷
    端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
  • オイルシール TC TC35508 NOK

    オイルシール TC TC35508

    NOK
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE2057-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
  • 小型薬品庫 アズワン

    小型薬品庫

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
    材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    899税込989
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • マグネタイザー JTC

    マグネタイザー

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ドライバーを磁帯させます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1470×80×0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクソケット JTC

    トルクソケット

    JTC(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    差込角(mm)12.7セット内容17・19・21mm全長(mm)1000最大トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    容量(L)0.35種別BTC-351 350mLアズワン品番1-6148-15
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
  • オイルシール TC TC35488 NOK

    オイルシール TC TC35488

    NOK
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)48部品番号AE2048-K0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
  • マグネットバー JTC

    マグネットバー

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    729税込802
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • タイケム(R)2000C ズボン 旭・デュポン

    タイケム(R)2000C ズボン

    旭・デュポン
    1,898税込2,088
    1着
    3日以内出荷
    デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業など仕様伸縮性のあるウエストまわり/バリア性を保持するテープシーム縫製/伸縮性のある裾口材質タイケム(R)2000
  • コンパクト電話機台 ダークⅡ アール・エフ・ヤマカワ

    コンパクト電話機台 ダークⅡ

    アール・エフ・ヤマカワ
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    仕様面での変更は色柄のみ(それに伴い品番・品名変更となります)
    高さ(mm)730奥行(mm)350材質天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP天板耐荷重(kg)5棚板耐荷重(kg)5ダークブラウン
  • えいむ ケース えいむ

    えいむ ケース

    えいむ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質アクリル
  • オイルシール TC TC35558 NOK

    オイルシール TC TC35558

    NOK
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2081-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシール TC TC355511 NOK

    オイルシール TC TC355511

    NOK
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2085-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)11
  • サーモグラフィカメラ STS

    サーモグラフィカメラ

    STS
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
    付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書質量(g)約200測定範囲(℃)-20~+150、0~+550本体寸法(mm)約129×87×22センサー赤外線:120×90ピクセル分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)保護等級IP54連続使用時間(時間)約4バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh測定波長8~14 μm表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方最小表示単位0.1℃最短合焦距離0.5m視野角測定:50°×37°保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像フォーカス固定インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート50HzWi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリームストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)落下耐久(m)2(工場出荷時)
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型式TC材質アクリルゴム(ACM)
  • 超硬Tスロットカッター 三洋工具

    超硬Tスロットカッター

    三洋工具
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼