カテゴリ
- 制御機器(53)
- 整備工具・収納(22)
- 切削工具(20)
- メカニカル部品(19)
- 電気材料(18)
- 機構部品(13)
- 自動車純正部品(12)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝(49)
- JTC(44)
- シグマ光機(18)
- NOK(12)
- FKD(フクダ精工)(10)
- ニチフ(9)
- スバル(8)
- シャープ(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICROCHIP(4)
- エスコ(3)
- 大洋ツール(3)
- Showa(3)
- イシハシ精工(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三洋工具(2)
- THECUT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc-5.5」の検索結果

絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ツールキャリー
JEJアステージ(17件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。サビに強く頑丈なステンレスハンドル。ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)。人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280(330)
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
精密ドライバーセット
JTC(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷全長(mm)150材質(軸)CR-MOブレード長さ(mm)50(+・-)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか当日出荷から41日以内出荷端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。ホース取付口1/4プラグ仕様(ホース接続口)プラグ式
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール用ロングインパクトソケット
JTC¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷差込角(mm)12.7寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)全長(mm)150外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥1,698税込¥1,8681パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
オイルシール TC TC55729
NOK¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)72部品番号AE3040-A0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
ブレーキシリンジ
JTC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。容量(mL)200(目盛10cc刻み)材質合成プラスチック全長(mm)285直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥1,198税込¥1,3181パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ガラスドア用戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
スター精密ドライバーセット
JTC¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷材質(グリップ)CR-MOセット内容6PCS(サイズ:T6.T7.T8.T9.T10.T15)全長(mm)150ブレード長さ(mm)50商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
シートクリッププライヤーセット
JTC(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷着座センサー交換時の必需品!セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TC TC557812
NOK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)78部品番号AE3055-A0軸径d(Φmm)55幅b(mm)12
照明リモコン受信スイッチ ほたるスイッチB 2線式 入/切用 3チャンネル形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷定格電圧(V)AC100消費電力(W)0.1定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60チャンネル数3チャンネル(A・B・C)
千鳥刃Tスロットカッター STC
大洋ツール¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬千鳥刃Tスロットカッター
三洋工具¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-55材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
オイルシール TC TC55759
NOK¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)75部品番号AE3045-E0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9